Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 3110308 Straight Flute Tap Modified Bottoming # 8x32 Ticn | AG4GFH 33YX73

OSG 3110308 Straight Flute Tap Modified Bottoming #8x32 Ticn

Finns i lager
Artikel: AG4GFH Modell: 3110308Korsreferens: 33YX73

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 970 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishTiCN
Listnummer311
MaterialKarbid
Antal flöjt4
Total längd2 31 / 64 "
Tonhöjd32
Gränser för pitchdiameter2B
Shank Dia.0.168 "
Storlek#8
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCListnummerAntal flöjtGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 3110108 Straight Flute Tap Modified Bottoming # 4x40 Ticn | AG4GFF 33YX71 31101089 / 16 "3114UNC2 13 / 64 "402B0.141 "2 702 kr
OSG 3110208 Straight Flute Tap Modified Bottoming # 6x32 Ticn | AG4GFG 33YX72 311020811 / 16 "3114UNC2 13 / 64 "322B0.141 "2 797 kr
OSG 3110408 Straight Flute Tap Modified Bottoming #10x24 Ticn | AG4GFJ 33YX74 31104087 / 8 "3114UNC2.75 "242B0.194 "3 179 kr
OSG 3110708 Straight Flute Tap Modified Bottoming 1/4 Inch x 28 Ticn | AG4GFK 33YX75 31107081"3115UNF80mm282B0.255 "3 444 kr
OSG 3110808 Straight Flute Tap Modified Bottoming 5/16 tum x 18 Ticn | AG4GFL 33YX76 31108081.125 "3115UNC90mm182B0.318 "4 301 kr
OSG 3110908 Straight Flute Tap Modified Bottoming 5/16 tum x 24 Ticn | AG4GFM 33YX77 31109081.125 "3115UNF90mm242B0.318 "3 938 kr
OSG 3111108 Straight Flute Tap Modified Bottoming 3/8 Inch x 24 Ticn | AG4GFN 33YX78 31111081.25 "3115UNF100mm242B0.381 "5 191 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 3110308 Straight Flute Tap Modified Bottoming #8x32 Ticn
2 970 kr /enhet