PHASE-A-MATIC RH-30 Fasomvandlare, 460, 460, 125 A ingångsförstärkare, 41 A utgående ampere, 100 % motorbelastningsklassning | CT7QUY 3EDZ8

PHASE-A-MATIC RH-30 fasomvandlare, 460, 460, 125 A ingångsförstärkare, 41 A utgående ampere, 100 % motorbelastningsklass

Finns i lager
Artikel: CT7QUY Modell: RH-30Korsreferens: 3EDZ8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

104 391 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFasomvandlare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 144
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdInspänningUtspänningTypBreddPris
PHASE-A-MATIC PAM-300HD Fasomvandlare Statisk 1-3 HP | AC2UBP 2MV47 PAM-300HD2-5 / 8 "9.5 "208-242208-242Statisk5.125 "7 046 kr
PHASE-A-MATIC PAM-1200HD Fasomvandlare Statisk 8-12 hk | AC2UBQ 2MV50 PAM-1200HD2-5 / 8 "12.75 "208-245208-245Statisk5.125 "15 807 kr
PHASE-A-MATIC R-5 Fasomvandlare Rotary 5 HP 208-240V | AC8VXQ 3EDX1 R-519 "13 "208-240208-240Roterande12 "29 785 kr
PHASE-A-MATIC R-7 Fasomvandlare Rotary 7.5 HP 208-240V | AC8VXR 3EDX5 R-716 "16 "208-240208-240Roterande16 "39 624 kr
PHASE-A-MATIC UL-200HD Fasomvandlare, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 15 A Input Amps, 6 A Output Amps, 2/3, Statisk | CT7QUB 787PK1 UL-200HD------4 765 kr
PHASE-A-MATIC UL-600HD Fasomvandlare, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 30 A Input Amps, 15.2 A Output Amps, 2/3 | CT7QUC 787PK3 UL-600HD------6 451 kr
PHASE-A-MATIC UL-1200HD Fasomvandlare, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 60 A Input Amps, 28 A Output Amps, 2/3 | CT7QUD 787PK5 UL-1200HD------9 196 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PHASE-A-MATIC RH-30 fasomvandlare, 460, 460, 125 A ingångsförstärkare, 41 A utgående ampere, 100 % motorbelastningsklass
104 391 kr /enhet