Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 4FRF2 Ringterminal gullödda 12-10 - 25 st. | AD7NZE

POWER FIRST 4FRF2 Ringterminal Gullödd 12-10 - Paket om 25

Finns i lager
Artikel: AD7NZE Modell: 4FRF2
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
366SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
Färg kodGul
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgGul
IsoleringstypVärmekrymp
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.654 "
Sömlödd
Stud storlek3 / 8 "
TerminalanslutningPressa
Terminal typStandard
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTerminal typFärg kodIsoleringstypMax. Temp.Max. SpänningTotal längdSömStud storlekförp. Antal.Pris
POWER FIRST 24C758 Ring Terminal # 10 12-10 Awg - 50-pack | AB7VJK 24C758Dubbel CrimpisoleradGulNylon221 grader F600V1.02 "Butted#1050359SEK
POWER FIRST 24C842 Ringterminal 12-10 Awg 0.75 tum - Förpackning med 50 | AB7VLJ 24C842--Oisolerad300 grader F6000.89 "lödd1 / 4 "50566SEK
POWER FIRST 24C843 Ringterminal 12-10 Awg 5/16 tum - Förpackning med 50 | AB7VLK 24C843--Oisolerad300 grader F6001.06 "lödd5 / 16 "50488SEK
POWER FIRST 24C844 Ringterminal 12-10 Awg 0.62 tum - Förpackning med 50 | AB7VLL 24C844--Oisolerad300 grader F6001.06 "lödd3 / 8 "50498SEK
POWER FIRST 24C845 Ringterminal 12-10 Awg 0.47 tum - Förpackning med 50 | AB7VLM 24C845--Oisolerad300 grader F6001.24 "lödd1 / 2 "50689SEK
POWER FIRST 24C869 Ringterminal 12-10 Awg # 4 - Förpackning med 50 | AB7VMJ 24C869--Oisolerad300 grader F6000.61 "lödd#450167SEK
POWER FIRST 24C957 Ringterminal 1/4 tum 12-10 Awg - 50-pack | AB7VQM 24C957Dubbel CrimpisoleradGulVinyl221 grader F600V0.91 "Butted#450336SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 4FRF2 Ringterminal Gullödd 12-10 - Paket om 25
366SEK /packa