Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROCON 102A140F11PA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 140 GPH, mässing | AF2QXY 102A140F11PA 250

PROCON 102A140F11PA roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 140 GPH, mässing

Finns i lager
Artikel: AF2QXY Modell: 102A140F11PAKorsreferens: 102A140F11PA 250
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
1 801 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande lamellpump
Body MaterialMässing
InbyggtReliefventil
Gå förbiJa
Urladdningstryck (PSI)Max. 250 psi
Drive0.118" dubbel platt
Torrsuglyft3.3 ft.
Torrvikt2.5 Ibs
Extern lättnadInte nödvändig
Flödeshastighet140 km / h
Flödeshastighet @ 100 psi141 km / h
Flödeshastighet @ 150 psi139 km / h
Flödeshastighet @ 200 psi137 km / h
Flödeshastighet @ 250 psi135 km / h
Flödeshastighet @ 50 psi143 km / h
GPH140
Husets materialMässing
HP @ 100 PSI0.28 hk
HP @ 150 psi0.4 hk
HP @ 200 psi0.52 hk
HP @ 250 psi0.63 hk
HP @ 50 PSI0.17 hk
Inloppsstorlek3/8 "-18
InloppstypNPT
Inlopp / utlopp NPTF (in.)3/8
Max. Flöde154 GPH
Max. Flytande viskositet100 cP
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur160 Deg. F
Max. Tryck200 psi
Max. Hastighet2400 RPM
Max. Temp.150 F
Tillverkare SerierSerie 2
Min. Flödeshastighet135 GPH
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. Varvtal1000RPM
MonteringCarbonator Clamp Style
MonteringsstilKläm på
Ljudnivå60 dBa
Nominellt RPM1,725 rpm
Utloppsstorlek3/8 "-18
UtloppstypNPT
pH-intervall6PH
Strömförsörjning0.42 hk
Avlastningstryck Max.250 PSI
Avlastningsventilområde151 till 250psi
Rotationmedurs
Rotormaterial303 Stainless Steel
TätningsmaterialNitril, typ 21
Självsugande våt6 fot max. Hiss
Axel303 Stainless Steel
Statiskt tryck100 psi
Sil3.25 kvm, utan
TDS-upplösning5000ppm
VentilkonfigurationStandard-Icke extern justering
VentiltypSolid mässing
Våtsuglyft6.6 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8413500090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Procon 102A140F11PA roterande skovelpump används i dryckesutdelningssystem, espressomaskiner, vattenreningssystem och medicinsk utrustning. De är idealiska för smidig och effektiv pumpning i precisionsdrivna uppgifter.

Funktioner:

  • Den har mässingskonstruktion för förbättrad hållbarhet och motståndskraft mot korrosion.
  • Denna pump har en inbyggd avlastningsventil för att reglera trycket och förhindra överbelastning.
  • Den levereras med ett by-pass-system som gör det möjligt att recirkulera vätska och förhindra skador under perioder med låg efterfrågan.
  • Denna pump har en 0.118-tums dubbel platt drivning, vilket säkerställer smidig och effektiv drift.
  • Den har en torr suglyft på 3.3 fot, vilket gör att den kan suga vätska från ett avsevärt djup utan behov av priming.
  • Denna pump erbjuder en flödeshastighet på 140 gph (gallon per timme), vilket gör den lämplig för olika applikationer.
  • Den är integrerad med ett externt avlastningssystem, vilket ger en extra säkerhetsåtgärd för att kontrollera trycket.
  • Denna pump erbjuder en klämmonteringsstil med hjälp av en karbonatorklämma för enkel och säker installation.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man denna pump?

A.

  • Välj en lämplig plats.
  • Säkra pumpen på plats.
  • Anslut inlopp och utlopp.
  • Gör en elektrisk anslutning.
  • Utför en testkörning.
  • Övervaka prestanda regelbundet.

F. Hur rengör och underhåller jag denna Procon 102A140F11PA lamellpump?

A.

  • Ta bort eventuell kvarvarande vätska från pumpen genom att följa tillverkarens riktlinjer.
  • Demontera pumpen försiktigt enligt tillverkarens instruktioner.
  • Rengör pumpkomponenterna med ett milt rengöringsmedel och vattenlösning, och se till att allt skräp och rester tas bort.
  • Skölj komponenterna noggrant med rent vatten för att ta bort eventuella diskmedelsrester.
  • Låt komponenterna lufttorka helt innan du sätter ihop pumpen igen.
  • Återmontera pumpen enligt tillverkarens riktlinjer.
  • Inspektera och byt ut alla slitna eller skadade delar vid behov.
  • Smörj pumpen enligt tillverkarens rekommendationer.
  • Återanslut pumpen till strömkällan och testa dess funktion för att säkerställa att den fungerar korrekt.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer denna pump?

A.

  • Se till att pumpen kan hantera de nödvändiga trycknivåerna.
  • Kontrollera om pumpens material är kompatibla med vätskorna som pumpas.
  • Kontrollera om pumpens mått passar ditt installationsutrymme.
  • Bedöm hur lätt det är med underhåll och service.
  • Se till att pumpen är kompatibel med din tillgängliga strömkälla.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 150 psiDriveFlödeshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FlödeMax. TryckStrömförsörjningPris
PROCON 112A035F11CA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 35 GPH, mässing | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hk0.118" dubbel platt35 km / h0.24 hk0.29 hk48 GPH200 psi0.27 hk1 833 kr
PROCON 112A060F11CA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 60 GPH, mässing | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hk0.118" dubbel platt60 km / h0.29 hk0.35 hk73 GPH200 psi0.35 hk1 844 kr
PROCON 102A100F11PA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hk0.118" dubbel platt100 km / h0.35 hk0.42 hk112 GPH200 psi0.42 hk1 755 kr
PROCON 112A025F11CA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 25 GPH, mässing | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hk0.118" dubbel platt25 km / h0.22 hk0.27 hk352500.27 hk1 994 kr
PROCON 102E100F11BA Lamellpump, bult-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hkEnkel lägenhet100 km / h0.35 hk0.42 hk--0.64 hk1 255 kr
PROCON 112A100F11AA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hk0.118" dubbel platt100 km / h0.35 hk0.42 hk--0.42 hk1 028 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROCON 102A140F11PA roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 140 GPH, mässing
1 801 kr /enhet