Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROCON 112A100F11AA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing | CM6UTJ

PROCON 112A100F11AA roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing

Finns i lager
Artikel: CM6UTJ Modell: 112A100F11AA
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
1 028 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande lamellpump
Urladdningstryck (PSI)Max. 250 psi
Drive0.118" dubbel platt
Torrsuglyft3.3 ft.
Torrvikt2.5 Ibs
Flödeshastighet100 km / h
Flödeshastighet @ 100 psi100 km / h
Flödeshastighet @ 150 psi98 km / h
Flödeshastighet @ 200 psi96 km / h
Flödeshastighet @ 250 psi94 km / h
Flödeshastighet @ 50 psi102 km / h
Husets materialMässing
HP @ 100 PSI0.2 hk
HP @ 150 psi0.28 hk
HP @ 200 psi0.35 hk
HP @ 250 psi0.42 hk
HP @ 50 PSI0.13 hk
Inloppsstorlek3/8 "-18
InloppstypNPT
Max. Flytande viskositet100 cP
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur160 Deg. F
Max. Hastighet2400 RPM
Tillverkare SerierSerie 2
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. Varvtal1000RPM
MonteringsstilKläm på
Ljudnivå60 dBa
Nominellt RPM1,725 rpm
Utloppsstorlek3/8 "-18
UtloppstypNPT
pH-intervall6PH
Strömförsörjning0.42 hk
Avlastningsventilområde151 till 250psi
Rotationmedurs
Rotormaterial303 Stainless Steel
TätningsmaterialNitril, typ 21 , icke-balanser keramik/kol
Självsugande våt6 fot max. Hiss
Statiskt tryck100 psi
Sil3.25 kvm, utan
TDS-upplösning5000ppm
VentilkonfigurationStandard-Icke extern justering
VentiltypBypass- Ultem
Våtsuglyft6.6 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035

Produktinformation:

Procon 112A100F11AA roterande skovelpump har skovlar på en roterande rotor inuti ett cylindriskt hus och fungerar som en deplacementpump. Vingen skapar en variabel kammare, drar vätska in i pumpens sugsida och komprimerar den genom utloppet. Den erbjuder ett jämnt flöde, självsugande kapacitet och mångsidighet vid hantering av vätskor och gaser. Det används i dryckesdispensering, kaffemaskiner, vattenrening, kylsystem och industriella vätskeöverföringsapplikationer.

Funktioner:

  • Denna roterande skovelpump har en mässingskonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
  • Den är designad med en porthålstorlek på NPT 3/8 tum, vilket möjliggör enkel anslutning till kompatibla kopplingar och rörledningar.
  • Denna pump erbjuder klämmontering för att säkerställa en säker och bekväm installation och har en dubbel platt drivningskonfiguration för effektiv och pålitlig kraftöverföring under drift.
  • Den har en obalanserad keramik-/koltätningstyp för att säkerställa läckagetät drift och minskat slitage för förlängd pumplivslängd.
  • Denna pump har en bypass-Ultem-ventiltyp, vilket ger effektiv vätskekontroll i specifika applikationer.

Kompatibla tillbehör:

  • Procon 1113 V-bandsklämma: Detta band säkerställer en säker anslutning mellan cylindriska delar, vilket ger en pålitlig och tät tätning lämplig för olika applikationer.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder en roterande skovelpump?

A.

  • Prioritera korrekt jordning för att minska elektriska faror under pumpdrift.
  • Säkerställ ett välventilerat område med tillräckligt luftflöde och värmeavledning när du använder pumpen.
  • Utför regelbundna läckageinspektioner och åtgärda omedelbart eventuella identifierade problem.
  • Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning vid hantering av farliga vätskor eller gaser.
  • Förhindra överbelastning av pumpen för att undvika överhettning och potentiell skada.
  • Kör aldrig pumpen utan tillräcklig smörjning och lämplig vätska.
  • Säkra alla anslutningar, slangar och kopplingar ordentligt för att förhindra läckage under drift.
  • Iaktta försiktighet genom att avstå från rökning eller använda öppna lågor nära pumpen, särskilt när du har att göra med brandfarliga ämnen.

F. Vilken är den maximala mekaniska kraften hos denna roterande skovelpump för att fungera effektivt?

A. Den maximala mekaniska effekten som krävs för att skovelpumpen ska fungera effektivt är 0.42 hk.

F. Vilka är nyckelfaktorerna som påverkar prestandan hos en roterande skovelpump?

A.

  • Pumpens rotationshastighet.
  • Skovlarnas och tätningarnas typ och skick.
  • Viskositeten hos den pumpade vätskan.
  • Närvaron av fasta ämnen eller föroreningar i vätskan.
  • Drifttemperatur och tryckintervall.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 150 psiDriveFlödeshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FlödeMax. TryckStrömförsörjningPris
PROCON 112A035F11CA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 35 GPH, mässing | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hk0.118" dubbel platt35 km / h0.24 hk0.29 hk48 GPH200 psi0.27 hk1 833 kr
PROCON 112A060F11CA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 60 GPH, mässing | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hk0.118" dubbel platt60 km / h0.29 hk0.35 hk73 GPH200 psi0.35 hk1 844 kr
PROCON 102A100F11PA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hk0.118" dubbel platt100 km / h0.35 hk0.42 hk112 GPH200 psi0.42 hk1 755 kr
PROCON 102A140F11PA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 140 GPH, mässing | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hk0.118" dubbel platt140 km / h0.52 hk0.63 hk154 GPH200 psi0.42 hk1 801 kr
PROCON 112A025F11CA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 25 GPH, mässing | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hk0.118" dubbel platt25 km / h0.22 hk0.27 hk352500.27 hk1 994 kr
PROCON 102E100F11BA Lamellpump, bult-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hkEnkel lägenhet100 km / h0.35 hk0.42 hk--0.64 hk1 255 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROCON 112A100F11AA roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing
1 028 kr /enhet