Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROCON 112A035F11CA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 35 GPH, mässing | AF2QXU 112A035F11CA 250

PROCON 112A035F11CA roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 35 GPH, mässing

Finns i lager
Artikel: AF2QXU Modell: 112A035F11CAKorsreferens: 112A035F11CA 250
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
1 833 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande lamellpump
Body MaterialMässing
InbyggtReliefventil
Gå förbiJa
Urladdningstryck (PSI)Max. 250 psi
Drive0.118" dubbel platt
Torrsuglyft3.3 ft.
Torrvikt2.5 Ibs
Extern lättnadInte nödvändig
Flödeshastighet35 km / h
Flödeshastighet @ 100 psi35 km / h
Flödeshastighet @ 150 psi33 km / h
Flödeshastighet @ 200 psi31 km / h
Flödeshastighet @ 250 psi29 km / h
Flödeshastighet @ 50 psi37 km / h
GPH35
Husets materialMässing
HP @ 100 PSI0.14 hk
HP @ 150 psi0.19 hk
HP @ 200 psi0.24 hk
HP @ 250 psi0.29 hk
HP @ 50 PSI0.08 hk
Inloppsstorlek3/8 "-18
InloppstypNPT
Inlopp / utlopp NPTF (in.)3/8
Max. Flöde48 GPH
Max. Flytande viskositet100 cP
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur160 Deg. F
Max. Tryck200 psi
Max. Hastighet2400 RPM
Max. Temp.150 F
Tillverkare SerierSerie 2
Min. Flödeshastighet29 GPH
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. Varvtal1000RPM
MonteringCarbonator Clamp Style
MonteringsstilKläm på
Ljudnivå60 dBa
Nominellt RPM1,725 rpm
Utloppsstorlek3/8 "-18
UtloppstypNPT
pH-intervall6PH
Strömförsörjning0.27 hk
Avlastningstryck Max.250 PSI
Avlastningsventilområde151 till 250psi
Rotationmedurs
Rotormaterial303 Stainless Steel
TätningsmaterialNitril, typ 21
Självsugande våt6 fot max. Hiss
Axel303 Stainless Steel
Statiskt tryck100 psi
Sil3.25 kvm, utan
TDS-upplösning5000ppm
VentilkonfigurationBalanserad- Extern justering
VentiltypPlast Bypass- Ultem
Våtsuglyft6.6 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.02
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8413500090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Procon 112A035F11CA roterande skovelpump är en vätskeöverföringsenhet som används i vattenbehandling, mat och dryck och kaffemaskiner för att pumpa vatten, drycker och andra vätskor. Pumpens kompakta design och kompatibilitet med vanliga VVS-installationer gör den effektiv och effektiv för vätskeöverföring.

Funktioner:

  • Denna pump har mässingshusmaterial som ger ökad hållbarhet och tillförlitlighet.
  • Den erbjuder 3/8-tums NPT-inlopps- och utloppsanslutningar, vilket ger kompatibilitet med vanliga VVS-installationer.
  • Denna pump är utrustad med EPDM / nitrilelastomerer, vilket säkerställer kompatibilitet med vätskor och förhindrar läckor eller skador.
  • Den har en flödeshastighet på 35 GPH, vilket möjliggör effektiv och effektiv vätskeöverföring.
  • Denna pump är designad för att fungera i vätsketemperaturer från -4 till 160 grader F för olika miljöförhållanden.
  • Den erbjuder ett maximalt krav på mekaniska hästkrafter på 0.29 hk, vilket säkerställer energieffektivitet och kostnadseffektivitet under användning.
  • Denna pump är integrerad med en intern övertrycksventil för att skydda systemet och förhindra övertryckssituationer.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur inspekterar jag ett läckage i denna pump?

A.

  • Kontrollera om det finns synliga läckor, fläckar eller fukt runt pumpen.
  • Lyssna efter väsande eller sugande ljud som kan tyda på läckage.
  • Känn efter våtutrymmen runt anslutningar och beslag.
  • Leta efter sprickor eller slitage och byt ut tätningar och packningar om det behövs.
  • Se till att alla kopplingar är ordentligt åtdragna.
  • Testa pumpen under driftsförhållanden för att identifiera läckor.
  • Kontrollera om det finns plötsliga fall i vätskenivåerna.
  • Leta efter läckor eller tilltäppningar i avloppsledningarna.
  • Inspektera för skador eller överdrivet slitage på rotorn och skovlarna.
  • Använd läckagedetekteringslösningar för att hitta dolda läckor.
  • Kontrollera att övertrycksventilen fungerar korrekt för att undvika läckor.
  • Se upp för minskad effektivitet, vilket kan signalera läckage.

F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder denna Procon 112A035F11CA lamellpump?

A.

  • Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder pumpen.
  • Se till att pumpen placeras på en stabil och jämn yta.
  • Kontrollera efter tecken på skada eller slitage och byt ut eventuella felaktiga delar.
  • Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som handskar och skyddsglasögon.
  • Verifiera pumpens kompatibilitet med vätskan och ge korrekt smörjning om det behövs.
  • Anslut pumpen till en lämplig strömkälla enligt spännings- och effektkrav.
  • Inspektera och rengör pumpen regelbundet för att bibehålla effektiviteten och förhindra faror.
  • Om fel eller ovanliga ljud uppstår, sluta använda pumpen och sök professionell hjälp.
  • Förvara pumpen på en torr och säker plats, borta från extrema temperaturer och faror.
  • Följ alla säkerhetsriktlinjer och varningar från tillverkaren för säker drift.

F. Vilken typ av drivning används i denna pump?

S. En 0.118-tums dubbel platt drivning används i denna Procon 112A035F11CA roterande lamellpump för förbättrad prestanda under höghastighetsdrift.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 150 psiDriveFlödeshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FlödeMax. TryckStrömförsörjningPris
PROCON 112A060F11CA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 60 GPH, mässing | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hk0.118" dubbel platt60 km / h0.29 hk0.35 hk73 GPH200 psi0.35 hk1 844 kr
PROCON 102A100F11PA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hk0.118" dubbel platt100 km / h0.35 hk0.42 hk112 GPH200 psi0.42 hk1 755 kr
PROCON 102A140F11PA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 140 GPH, mässing | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hk0.118" dubbel platt140 km / h0.52 hk0.63 hk154 GPH200 psi0.42 hk1 801 kr
PROCON 112A025F11CA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 25 GPH, mässing | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hk0.118" dubbel platt25 km / h0.22 hk0.27 hk352500.27 hk1 994 kr
PROCON 102E100F11BA Lamellpump, bult-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hkEnkel lägenhet100 km / h0.35 hk0.42 hk--0.64 hk1 255 kr
PROCON 112A100F11AA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hk0.118" dubbel platt100 km / h0.35 hk0.42 hk--0.42 hk1 028 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROCON 112A035F11CA roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 35 GPH, mässing
1 833 kr /enhet