Procon 102E100F11BA roterande skovelpump är lämplig för dryckesdispensering, kaffemaskiner, vattenrening, kylsystem och industriella vätskeöverföringsapplikationer. Den fungerar som en deplacementpump med skovlar på en roterande rötor inuti ett cylindriskt hus. Skovelns rörelse skapar en variabel kammare som drar in vätska i pumpens sugsida och komprimerar den genom utloppet. Det säkerställer ett konsekvent flöde, självsugande förmåga och flexibilitet för att effektivt hantera olika vätskor och gaser.
Funktioner:
- Den har en robust mässingskonstruktion, vilket gör den hållbar och korrosionsbeständig och har en 3/8 tums NPT-port gängad för enkel installation.
- Denna pump har en flödeshastighet på 100 GPH eller 300 LPH och har EPDM / nitrilelastomertätningar för en pålitlig och effektiv tätningsmekanism.
- Den erbjuder en bultmonterad monteringstyp för säker fastsättning och har en enda platt drivkonfiguration för effektiv drift.
- Denna pump har en obalanserad keramisk/koltätningstyp för läckagesäkra operationer.
- Den har en medurs rotation, vilket möjliggör exakt vätskekontroll och erbjuder interna komponenter gjorda av kol för långvarig tillförlitlighet.
Kompatibla tillbehör:
- Procon 1113 V-bandsklämma: Det ger en säker anslutning mellan cylindriska komponenter, vilket säkerställer en pålitlig och tät tätning över olika applikationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken faktor bör jag tänka på när jag väljer denna roterande skovelpump?
S. Viktiga faktorer inkluderar pumphastighet, slutligt vakuum, vätskekompatibilitet och miljöhänsyn.
F. Hur underhåller jag denna lamellpump?
A.
- Inspektera regelbundet pumpen för tecken på slitage, läckor och skador.
- Håll pumpen och dess omgivning rena för att förhindra att skräp kommer in.
- Byt ut slitna blad, tätningar och packningar för att bibehålla korrekt funktion.
- Följ specificerade driftcykler för att förhindra överhettning och förlänga pumpens livslängd.
- Säkerställ korrekt spänning och skick för remmar och remskivor (om tillämpligt).
- Använd lämpliga säkerhetsprocedurer under underhåll, inklusive att koppla bort pumpen från strömkällor.
F. Vilka säkerhetsöverväganden bör jag ta när jag använder lamellpumpar?
A. Säkerhetsaspekter inkluderar korrekt jordning, ventilering av avgaser, drift i välventilerade områden för brandfarliga eller giftiga gaser och att följa tillverkarens rekommendationer för säker drift och underhåll.
F. Hur väljer jag rätt lamellpump för min applikation?
S. Du kan välja rätt lamellpump för din applikation genom att ta hänsyn till flödeshastighet, tryck, materialkompatibilitet, vakuumnivå, driftsförhållanden, storlek, buller och energieffektivitet.
F. Vad är skillnaden mellan oljesmorda och oljefria lamellpumpar?
A. Oljesmorda skovelpumpar använder olja för tätning, smörjning och kylning, vilket ger högre vakuumnivåer, medan oljefria skovelpumpar använder självsmörjande material eller alternativa tätningsmetoder för att förhindra oljeförorening.
F. Hur förhindrar jag att olja rinner tillbaka i en roterande skovelpump?
A.
- Använd gasballast för fuktiga eller kondenserbara ångor.
- Kör inom rekommenderade temperaturgränser.
- Kontrollera och byt pumpolja regelbundet.
- Välj rätt pumpoljetyp.
- Överväg att installera en köldfälla.
- Underhåll pumpen regelbundet.