Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROCON 112A060F11CA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 60 GPH, mässing | AF2QXV 112A060F11CA 250

PROCON 112A060F11CA roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 60 GPH, mässing

Finns i lager
Artikel: AF2QXV Modell: 112A060F11CAKorsreferens: 112A060F11CA 250
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
1 844 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande lamellpump
Body MaterialMässing
InbyggtReliefventil
Gå förbiJa
Urladdningstryck (PSI)Max. 250 psi
Drive0.118" dubbel platt
Torrsuglyft3.3 ft.
Torrvikt2.5 Ibs
Extern lättnadInte nödvändig
Flödeshastighet60 km / h
Flödeshastighet @ 100 psi60 km / h
Flödeshastighet @ 150 psi58 km / h
Flödeshastighet @ 200 psi56 km / h
Flödeshastighet @ 250 psi54 km / h
Flödeshastighet @ 50 psi62 km / h
GPH60
Husets materialMässing
HP @ 100 PSI0.16 hk
HP @ 150 psi0.23 hk
HP @ 200 psi0.29 hk
HP @ 250 psi0.35 hk
HP @ 50 PSI0.1 hk
Inloppsstorlek3/8 "-18
InloppstypNPT
Inlopp / utlopp NPTF (in.)3/8
Max. Flöde73 GPH
Max. Flytande viskositet100 cP
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur160 Deg. F
Max. Tryck200 psi
Max. Hastighet2400 RPM
Max. Temp.150 F
Tillverkare SerierSerie 2
Min. Flödeshastighet54 GPH
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. Varvtal1000RPM
MonteringCarbonator Clamp Style
MonteringsstilKläm på
Ljudnivå60 dBa
Nominellt RPM1,725 rpm
Utloppsstorlek3/8 "-18
UtloppstypNPT
pH-intervall6PH
Strömförsörjning0.35 hk
Avlastningstryck Max.250 PSI
Avlastningsventilområde151 till 250psi
Rotationmedurs
Rotormaterial303 Stainless Steel
TätningsmaterialNitril, typ 21
Självsugande våt6 fot max. Hiss
Axel303 Stainless Steel
Statiskt tryck100 psi
Sil3.25 kvm, utan
TDS-upplösning5000ppm
VentilkonfigurationBalanserad- Extern justering
VentiltypPlast Bypass- Ultem
Våtsuglyft6.6 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8413500090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Procon 112A060F11CA roterande skovelpump används i dryckesdispenseringssystem, läskfontäner och kaffemaskiner för att hantera vätskor effektivt och bibehålla en jämn flödeshastighet. Denna pump kan hantera ett brett spektrum av viskositeter och är designad för kontinuerlig drift, vilket gör dem tillförlitliga för kommersiella miljöer.

Funktioner:

  • Den har mässingskonstruktion för ökad hållbarhet och motståndskraft mot korrosion.
  • Denna pump har en inbyggd övertrycksventil som ger säkerhet och skydd mot för högt tryck.
  • Den levereras med ett bypass-system för smidig drift och kontrollerat flöde.
  • Denna pump erbjuder en 0.118-tums dubbel platt drivning, vilket underlättar effektiv kraftöverföring.
  • Den har dessutom ett NPT-inlopp på 3/8-18 tum för kompatibilitet med vanliga rörkopplingar.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller man denna pump?

A.

  • Stäng av pumpen och koppla bort den från strömkällan.
  • Skölj pumpens utsida med vatten för att ta bort smuts och skräp.
  • Demontera pumpen enligt tillverkarens instruktioner.
  • Rengör de inre komponenterna med ett milt rengöringsmedel och vattenlösning, med en mjuk borste eller trasa.
  • Skölj alla delar med rent vatten för att ta bort rengöringslösningen.
  • Låt alla komponenter lufttorka helt.
  • Smörj alla nödvändiga delar enligt tillverkarens riktlinjer.
  • Inspektera för tecken på slitage eller skador och byt ut slitna eller skadade delar.
  • Sätt tillbaka pumpen enligt tillverkarens instruktioner.
  • Testa pumpen för att säkerställa att den fungerar korrekt efter rengöring och underhåll.

F. Vilket är det maximala arbetstrycket för denna pump?

A. Denna pump har ett maximalt arbetstryck på 150 psi.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en lamellpump?

A.

  • Välj en pump med lämplig flödeshastighet för att uppfylla din applikations krav.
  • Se till att pumpens maximala drifttryck matchar det tryck som behövs för din process.
  • Kontrollera om pumpen är kompatibel med den typ av vätska du kommer att hantera.
  • Tänk på pumpens viskositetsområde för att säkerställa att den kan hantera din vätskas konsistens.
  • Leta efter hållbara material som passar din applikation, såsom rostfritt stål eller mässing.
  • Välj en pump som är i linje med den tillgängliga strömkällan och spänningen.
  • Tänk på pumpens dimensioner och tillgängligt utrymme för installation.
  • Kontrollera pumpens ljudnivå för att säkerställa att den uppfyller din miljös krav.
  • Bedöm lätt underhåll och tillgänglighet av reservdelar.
  • Jämför priser och överväg pumpens långsiktiga kostnadseffektivitet.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 150 psiDriveFlödeshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FlödeMax. TryckStrömförsörjningPris
PROCON 112A035F11CA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 35 GPH, mässing | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hk0.118" dubbel platt35 km / h0.24 hk0.29 hk48 GPH200 psi0.27 hk1 833 kr
PROCON 102A100F11PA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hk0.118" dubbel platt100 km / h0.35 hk0.42 hk112 GPH200 psi0.42 hk1 755 kr
PROCON 102A140F11PA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 140 GPH, mässing | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hk0.118" dubbel platt140 km / h0.52 hk0.63 hk154 GPH200 psi0.42 hk1 801 kr
PROCON 112A025F11CA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 25 GPH, mässing | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hk0.118" dubbel platt25 km / h0.22 hk0.27 hk352500.27 hk1 994 kr
PROCON 102E100F11BA Lamellpump, bult-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hkEnkel lägenhet100 km / h0.35 hk0.42 hk--0.64 hk1 255 kr
PROCON 112A100F11AA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hk0.118" dubbel platt100 km / h0.35 hk0.42 hk--0.42 hk1 028 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROCON 112A060F11CA roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 60 GPH, mässing
1 844 kr /enhet