Torrsuglyft: 3.3 ft. , Torrvikt: 2.5 Ibs , Husmaterial: Mässing , Inloppsstorlek: 3/8 "-18 , Inloppstyp: NPT , Max. Vätskeviskositet: 100 cP , Max. Arbetstryck: 150 psi , Max. Fart: 2400 RPM , Mfr. Serier: Serie 2 , Min. Drifttemp.: -4 grader F , Monteringssätt: Kläm på , Uttagsstorlek: 3/8 "-18 , Uttagstyp: NPT , pH-intervall: 6PH , Rotation: medurs , Rotormaterial: 303 Stainless Steel , Skaft: 303 Stainless Steel , TDS-upplösning: 5000ppm , Våtsuglyft: 6.6 ft.
Arbetsmekanism
- Höljet innehåller en central rotor med blad som rör sig excentrisk.
- Att rotera rotorn resulterar i att vingarna rör sig utåt och bildar en tätning.
- Vätska eller gas dras in i en förseglad kammare av de roterande vingarna.
- Den förseglade kammarens volym minskar, vilket orsakar komprimering av den fångade vätskan/gasen.
- Utloppsporten gör att den komprimerade vätskan/gasen kan drivas ut.
- Processen med sug, kompression och urladdning upprätthålls kontinuerligt av rotorns rotation.
Funktioner
- De har mässingskonstruktion för hållbarhet och korrosionsbeständighet.
- Dessa pumpar kommer utan en inbyggd sil och en övertrycksventil för att skydda mot övertryck.
- De erbjuder kläm-/bultmonteringsalternativ för flexibel installation och självsugande och underhållsfri drift, med låga vibrations- och pulsationsegenskaper.
- Dessa pumpar har självsugande förmåga upp till 2 meter, vilket säkerställer enkel start.
- De har vätskeflöden som sträcker sig från 45 till 425 LPH.
Vanliga frågor
Vad är intervallet för viskositeter och driftstemperaturer för de kompatibla vätskorna i dessa pumpar?
De kompatibla vätskorna har viskositeter upp till 100 cP och driftstemperaturer från -20 till 90 grader C.
Hur installerar man dessa pumpar?
- Placera pumpen på önskad plats.
- Fäst pumpen säkert med hjälp av kläm- eller bultmonteringsalternativ.
- Anslut pumpens inlopps- och utloppsportar till respektive vätskeledningar.
- Säkerställ korrekt inriktning och täta anslutningar för att förhindra läckor.
- Prime pumpen vid behov, följ tillverkarens instruktioner.
- Anslut pumpen till strömkällan och testa dess funktionalitet.
- Gör nödvändiga justeringar för optimal prestanda.
- Övervaka och underhåll pumpen regelbundet för att säkerställa effektiv drift.
Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder Procon Series 2 lamellpumpar?
- Följ tillverkarens instruktioner och riktlinjer för installation och drift.
- Se till att pumpen är ordentligt jordad för att förhindra elektriska faror.
- Inspektera regelbundet pumpen för tecken på slitage, skador eller läckor.
- Undvik att använda pumpen över dess specificerade tryck- och temperaturgränser.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du hanterar vätskor eller utför underhåll.
- Håll pumpområdet rent och fritt från potentiella snubbelrisk.
- Om tillämpligt, koppla bort strömmen innan du utför underhåll eller reparationer.