Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROCON 102A100F11PA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing | AF2QXW 102A100F11PA 250

PROCON 102A100F11PA roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing

Finns i lager
Artikel: AF2QXW Modell: 102A100F11PAKorsreferens: 102A100F11PA 250
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
1 755 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande lamellpump
Body MaterialMässing
InbyggtReliefventil
Gå förbiJa
Urladdningstryck (PSI)Max. 250 psi
Drive0.118" dubbel platt
Torrsuglyft3.3 ft.
Torrvikt2.5 Ibs
Extern lättnadInte nödvändig
Flödeshastighet100 km / h
Flödeshastighet @ 100 psi100 km / h
Flödeshastighet @ 150 psi98 km / h
Flödeshastighet @ 200 psi96 km / h
Flödeshastighet @ 250 psi94 km / h
Flödeshastighet @ 50 psi102 km / h
GPH100
Husets materialMässing
HP @ 100 PSI0.2 hk
HP @ 150 psi0.28 hk
HP @ 200 psi0.35 hk
HP @ 250 psi0.42 hk
HP @ 50 PSI0.13 hk
Inloppsstorlek3/8 "-18
InloppstypNPT
Inlopp / utlopp NPTF (in.)3/8
Max. Flöde112 GPH
Max. Flytande viskositet100 cP
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur160 Deg. F
Max. Tryck200 psi
Max. Hastighet2400 RPM
Max. Temp.150 F
Tillverkare SerierSerie 2
Min. Flödeshastighet94 GPH
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. Varvtal1000RPM
MonteringCarbonator Clamp Style
MonteringsstilKläm på
Ljudnivå60 dBa
Nominellt RPM1,725 rpm
Utloppsstorlek3/8 "-18
UtloppstypNPT
pH-intervall6PH
Strömförsörjning0.42 hk
Avlastningstryck Max.250 PSI
Avlastningsventilområde151 till 250psi
Rotationmedurs
Rotormaterial303 Stainless Steel
TätningsmaterialNitril, typ 21
Självsugande våt6 fot max. Hiss
Axel303 Stainless Steel
Statiskt tryck100 psi
Sil3.25 kvm, utan
TDS-upplösning5000ppm
VentilkonfigurationStandard-Icke extern justering
VentiltypSolid mässing
Våtsuglyft6.6 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.02
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8413500090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Procon 102A100F11PA roterande skovelpump använder en positiv förskjutningsmekanism med en rotor som innehåller skovlar eller blad inuti ett cylindriskt hus. Det används i dryckesdispenseringssystem, kaffemaskiner, vattenreningssystem, kylutrustning och vätskeöverföringsprocesser i industriella miljöer.

Funktioner:

  • Denna roterande skovelpump har mässingskonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
  • Den har 3/8 tums porthålstorlek av NPT för enkel anslutning till kompatibla kopplingar och rörledningar.
  • Denna pump erbjuder klämmontering för säker och bekväm installation.
  • Den har EPDM / nitrilelastomertätningar för läckagesäker drift.
  • Denna pump har dessutom en dubbel platt drivkonfiguration för att säkerställa effektiv och pålitlig kraftöverföring.
  • Den har en flödeshastighet på 100 GPH, vilket gör den lämplig för applikationer som kräver ett konsekvent och måttligt flöde av vätska.
  • Den har en solid mässingsventil för att ge robust och pålitlig prestanda.

Kompatibla tillbehör:

  • Procon 1113 V-bandsklämma: Den ger en säker anslutning mellan cylindriska komponenter och erbjuder en pålitlig och tät tätning för olika applikationer.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den rekommenderade vätskedriftstemperaturen för lamellpumpen?

A. Denna pump har rekommenderade vätskedriftstemperaturer från -4 till 160 grader F.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder en roterande skovelpump?

A.

  • Säkerställ korrekt jordning för att förhindra elektriska faror.
  • Kör pumpen i ett välventilerat utrymme med tillräckligt utrymme för luftflöde och värmeavledning.
  • Inspektera regelbundet pumpen för läckor och åtgärda dem omgående.
  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning vid hantering av farliga vätskor eller gaser.
  • Undvik att överbelasta pumpen för att förhindra överhettning och skador.
  • Kör aldrig pumpen utan tillräcklig smörjning och vätska.
  • Säkra alla anslutningar, slangar och kopplingar för att förhindra läckage under drift.
  • Undvik rökning eller öppen låga nära pumpen, särskilt med brandfarliga material.

F. Vilken är den maximala ljudnivån för denna lamellpump?

A. Den maximala ljudnivån som alstras av en roterande skovelpump är 60 dBA.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 150 psiDriveFlödeshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FlödeMax. TryckStrömförsörjningPris
PROCON 112A035F11CA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 35 GPH, mässing | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hk0.118" dubbel platt35 km / h0.24 hk0.29 hk48 GPH200 psi0.27 hk1 833 kr
PROCON 112A060F11CA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 60 GPH, mässing | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hk0.118" dubbel platt60 km / h0.29 hk0.35 hk73 GPH200 psi0.35 hk1 844 kr
PROCON 102A140F11PA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 140 GPH, mässing | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hk0.118" dubbel platt140 km / h0.52 hk0.63 hk154 GPH200 psi0.42 hk1 801 kr
PROCON 112A025F11CA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 25 GPH, mässing | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hk0.118" dubbel platt25 km / h0.22 hk0.27 hk352500.27 hk1 994 kr
PROCON 102E100F11BA Lamellpump, bult-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hkEnkel lägenhet100 km / h0.35 hk0.42 hk--0.64 hk1 255 kr
PROCON 112A100F11AA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hk0.118" dubbel platt100 km / h0.35 hk0.42 hk--0.42 hk1 028 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROCON 102A100F11PA roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing
1 755 kr /enhet