Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROCON 112A025F11CA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 25 GPH, mässing | AJ2JXG 112A025F11CA 250

PROCON 112A025F11CA roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 25 GPH, mässing

Finns i lager
Artikel: AJ2JXG Modell: 112A025F11CAKorsreferens: 112A025F11CA 250
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
1 994 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande lamellpump
Body MaterialMässing
InbyggtReliefventil
Gå förbiJa
Urladdningstryck (PSI)Max. 250 psi
Drive0.118" dubbel platt
Torrsuglyft3.3 ft.
Torrvikt2.5 Ibs
Extern lättnadInte nödvändig
Flödeshastighet25 km / h
Flödeshastighet @ 100 psi25 km / h
Flödeshastighet @ 150 psi23 km / h
Flödeshastighet @ 200 psi21 km / h
Flödeshastighet @ 250 psi19 km / h
Flödeshastighet @ 50 psi27 km / h
GPH25
Husets materialMässing
HP @ 100 PSI0.12 hk
HP @ 150 psi0.17 hk
HP @ 200 psi0.22 hk
HP @ 250 psi0.27 hk
HP @ 50 PSI0.07 hk
Inloppsstorlek3/8 "-18
InloppstypNPT
Inlopp / utlopp NPTF (in.)3/8
Max. Flöde35
Max. Flytande viskositet100 cP
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur160 Deg. F
Max. Tryck250
Max. Hastighet2400 RPM
Max. Temp.158
Tillverkare SerierSerie 2
Min. Flödeshastighet19
Min. Driftstemperatur-4 grader F
Min. Varvtal1000RPM
MonteringCarbonator Clamp Style
MonteringsstilKläm på
Ljudnivå60 dBa
Nominellt RPM1,725 rpm
Utloppsstorlek3/8 "-18
UtloppstypNPT
pH-intervall6PH
Strömförsörjning0.27 hk
Avlastningstryck Max.250
Avlastningsventilområde151 till 250psi
Rotationmedurs
Rotormaterial303 Stainless Steel
TätningsmaterialNitril, typ 21
Självsugande våt6 fot max. Hiss
Axel303 Stainless Steel
Statiskt tryck100 psi
Sil3.25 kvm, utan
TDS-upplösning5000ppm
VentilkonfigurationBalanserad- Extern justering
VentiltypPlast Bypass- Ultem
Våtsuglyft6.6 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0206
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)10.92
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Procon 112A025F11CA roterande skovelpump är en mångsidig och pålitlig pumplösning som används i dryckesdispenseringssystem, espressomaskiner, vattenreningssystem, medicinsk utrustning och industriella processer. Den har en kompakt design för att ge exakt och konsekvent vätskepumpning.

Funktioner:

  • Den har en mässingskropp för ökad hållbarhet och ökad säkerhet genom inkluderingen av en inbyggd avlastningsventil.
  • Denna pump är integrerad med en bypass-funktion och har en dubbel platt drivning för effektiv drift.
  • Den erbjuder en torr suglyftkapacitet och har en torrvikt för bekväm hantering och installation.
  • Denna pump erbjuder montering i karbonatorklämmastil och har en självsugande våtsugsdesign för långvarig prestanda.
  • Den levereras utan sil, vilket förenklar underhåll och rengöring.
  • Denna pump har dessutom en TDS-upplösning (Total Dissolved Solids) för att övervaka vätskekvaliteten exakt.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du använder denna pump?

A.

  • Läs bruksanvisningen
  • Bär personlig skyddsutrustning (PPE)
  • Säkerställ korrekt installation
  • Använd i välventilerat utrymme
  • Säkerställ strömkällans säkerhet
  • Kontrollera materialkompatibilitet
  • Verifiera övertrycksventilens funktion
  • Känn till rutiner för nödavstängning
  • Inspektera regelbundet för avvikelser
  • Följ rekommenderat underhåll
  • Ge operatörsutbildning

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna pump?

A.

  • Luftflöde
  • Tryckklassificering
  • Materialkompatibilitet
  • Pumpstorlek
  • Underhållskrav
  • Kraftkälla
  • Hållbarhet
  • Pris
  • Säkerhetsanordningar

F. Hur upptäcker man läckor i denna Procon 112A025F11CA lamellpump?

A.

  • Inspektera pumpen och dess anslutningar visuellt för tecken på läckage, såsom våta fläckar, droppar eller fläckar.
  • Applicera en tvållösning på pumpens leder och anslutningar medan den är igång och leta efter bubblor som indikerar läckage.
  • Kontrollera om det finns ovanligt ljud eller vibrationer, eftersom läckor kan påverka pumpens prestanda.
  • Övervaka vätskenivåer och tryckfluktuationer, eftersom plötsliga fall kan indikera en läcka.
  • Genomför ett trycktest för att bedöma pumpens integritet under specifika driftsförhållanden.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 150 psiDriveFlödeshastighetHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FlödeMax. TryckStrömförsörjningPris
PROCON 112A035F11CA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 35 GPH, mässing | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hk0.118" dubbel platt35 km / h0.24 hk0.29 hk48 GPH200 psi0.27 hk1 833 kr
PROCON 112A060F11CA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 60 GPH, mässing | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hk0.118" dubbel platt60 km / h0.29 hk0.35 hk73 GPH200 psi0.35 hk1 844 kr
PROCON 102A100F11PA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hk0.118" dubbel platt100 km / h0.35 hk0.42 hk112 GPH200 psi0.42 hk1 755 kr
PROCON 102A140F11PA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 140 GPH, mässing | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hk0.118" dubbel platt140 km / h0.52 hk0.63 hk154 GPH200 psi0.42 hk1 801 kr
PROCON 102E100F11BA Lamellpump, bult-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hkEnkel lägenhet100 km / h0.35 hk0.42 hk--0.64 hk1 255 kr
PROCON 112A100F11AA Roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 100 GPH, mässing | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hk0.118" dubbel platt100 km / h0.35 hk0.42 hk--0.42 hk1 028 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROCON 112A025F11CA roterande lamellpump, kläm-på, 3/8 tum NPT, 25 GPH, mässing
1 994 kr /enhet