Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖDINSTRUMENT R2810 Termoelementkalibrator | CD4DJJ

REED INSTRUMENTS R2810 termoelementkalibrator

Finns i lager
Artikel: CD4DJJ Modell: R2810
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
6 781 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen temperaturkalibrator

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

REED Instruments R2810 termoelementkalibrator är idealisk för att testa och kalibrera temperatursensorer i olika applikationer som kemisk produktion, petroleumraffinaderier, tillverkning och kraftproduktion.

Funktioner:

  • REED Instruments R2810 termoelementkalibrator har en 6-siffrig LCD-skärm för enkla observationer.
  • Den har en NOLL-knapp för att vrida utgången till 0 grader C eller 0V.
  • Denna enhet har en låg batteriindikator som meddelar användarna om batteristatus och en automatisk avstängningsfunktion som inaktiverar kalibratorn efter mer än 15 minuters inaktivitet.
  • Denna kalibrator ger intern kompensation för kall korsning för noggranna avläsningar.
  • Det låter användaren växla temperaturenheter mellan Celcius och Fahrenheit.

Kompatibla tillbehör:

  • REED-instrument CA-05A Mjuk bärväska: Detta fodral är idealiskt för förvaring och transport av kalibratorn. Den har ett huvudfack för instrument och en sidoficka för tillbehör.
  • REED-instrument Termoelementprober: Dessa sonder förbättrar mångsidigheten hos denna kalibrator.

Standarder och godkännanden:

  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är de idealiska driftsförhållandena för denna REED Instruments kalibrator?

A.

  • Temperatur - 32 till 122 grader F
  • Relativ luftfuktighet - 0 till 85 %

F. Vilken noggrannhet har denna termoelementkalibrator?

A. +/-0.05 %.

F. Hur byter du temperaturenheter på denna REED Instruments R2810-kalibrator?

A.

  • Stäng av mätaren och tryck på strömknappen för att visa hela skärmen.
  • Tryck och håll ner RANG-knappen snabbt när instrumentet är i underhållstillstånd (indikerat med '1.8.8.888').
  • 'AP-XX' kommer att visas på displayen.
  • Tryck på FUNC-knappen för att kontrollera den redan inställda enheten (Celcius / Fahrenheit).
  • Tryck på de vertikala piltangenterna för att växla mellan 'tC-0F' för Fahrenheit och 'tC-0C' för Celsius.
  • Tryck på RJ-ON-knappen för att spara den önskade inställningen.

F. Hur aktiverar/inaktiverar jag automatisk avstängning?

A.

  • Stäng av mätaren och tryck på strömknappen för att visa hela skärmen.
  • Tryck och håll ner RANG-knappen snabbt när instrumentet är i underhållstillstånd (indikerat med '1.8.8.888').
  • 'AP-XX' kommer att visas på displayen.
  • Tryck på nedåtpilen för att växla mellan 'AP-ON' och 'AP-OF'.
  • 'AP-ON' indikerar att den automatiska avstängningen är aktiverad.
  • 'AP-OF' indikerar att den automatiska avstängningen är inaktiverad.
  • Tryck på RJ-ON-knappen för att spara den önskade inställningen.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REED INSTRUMENTS R2810 termoelementkalibrator
6 781 kr /enhet