RICE LAKE 84990 Digital bänkskala Rostfritt stålplattform 300 Lb Cap | AF4QMX 9G120

RICE LAKE 84990 Digital bänkskala plattform i rostfritt stål 300 Lb Cap

Finns i lager
Artikel: AF4QMX Modell: 84990Korsreferens: 9G120

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 371 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänk skala
ApplikationslägenKontrollvägning
Kapacitet150 kg / 300 lb.
Digital / mekaniskDigital
VisaVFD
graderingar0.05 kg / 0.1 lb.
Totala höjden33 45 / 64 "
Total längd29 "
Total bredd15.75 "
PlattformmaterialRostfritt stål
KraftenhetAC (batteri tillval)
Vägning ytdjup21-11 / 16 "
Väger ytans bredd15.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.5
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8423820010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetVisagraderingarPris
RIS LAKE 84991 Digital bänkvåg rostfritt stål plattform 150 Lb keps | AF3XEG 8DZK1 8499160 kg / 150 lb.Display0.02 kg / 0.05 lb.14 725 kr
RISJÖ 84989 Digital bänkvåg 150 Lb. Kapacitet | AF4NVM 9DVD4 8498960 kg / 150 lb.VFD0.02 kg / 0.05 lb.13 964 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RICE LAKE 84990 Digital bänkskala plattform i rostfritt stål 300 Lb Cap
16 371 kr /enhet