SKOLNIK ST0503 Transporttrumma, tätt huvud, 5 gallon, rostfritt stål | AG9LUF 20UK69

SKOLNIK ST0503 Transporttrumma, Tight Head, 5 Gallon, Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AG9LUF Modell: ST0503Korsreferens: 20UK69

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 174 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransporttrumma
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" beslag
FärgSilver
OmslagsfärgSilver
Trummaterial304 Stainless Steel
Packningsmaterialbra
Mätare20/20/20
Head TypStängt huvud
Inuti Dia.14 "
Materialtjocklek0.9 / 0.9 / 0.9mm
Utanför Dia.14.75 "
Totala höjden12 "
FörpackningsgruppII och III av farliga material
FN-klassificering Vätska1A1 / X1.6 / 250
Volymkapacitet5 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.9669
Fartygets höjd (cm)30.73
Fartygets längd (cm)39.62
Fartygets bredd (cm)39.37
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolymPackningsmaterialMätareHead TypInuti Dia.LastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenPris
SKOLNIK ST5504 Transporttrumma, tätt huvud, 55 gallon, rostfritt stål | AA8PYF 19K327 ST550455 gal.bra16Stängt huvud22.5 "-23.5 "35.25 "24 808 kr
SKOLNIK ST3004 Transporttrumma, öppet huvud, 30 gallon, rostfritt stål | AA9WWH 1HBH3 ST300430 gal.EPDM18Öppna huvudet18.25 "495 lb.18.75 "29 "13 656 kr
SKOLNIK ST1003 Transporttrumma, Tight Head, 10 Gallon, Rostfritt Stål | AB2KNX 1MLC1 ST100310 gal.bra20Stängt huvud14 "116 lb.14.25 "19.25 "9 264 kr
SKOLNIK ST1004 Transporttrumma, öppet huvud, 10 gallon, rostfritt stål | AB2KNY 1MLC2 ST100410 gal.EPDM20Öppna huvudet14 "264 lb.14.25 "19 "8 987 kr
SKOLNIK ST3003 Transporttrumma, tätt huvud, 30 gallon, rostfritt stål | AB2KNZ 1MLC3 ST300330 gal.bra18Stängt huvud18.25 "299 lb.18.75 "29.5 "17 491 kr
SKOLNIK ST5502 Transporttrumma, öppet huvud, 55 gallon, rostfritt stål | AB2KPA 1MLC4 ST550255 gal.EPDM18Öppna huvudet22.5 "968 lb.23 "35.25 "19 901 kr
SKOLNIK ST2004 Transporttrumma, öppet huvud, 20 gallon, rostfritt stål | AB9YYC 2GTY5 ST200420 gal.EPDM18Öppna huvudet18.25 "352 lb.18.75 "21.5 "14 489 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKOLNIK ST0503 Transporttrumma, Tight Head, 5 Gallon, Rostfritt stål
8 174 kr /enhet