Företagets katalog innehåller RoHS-kompatibla ventiler, luftcylinderhastighetskontroller, boosterregulatorer, grenrör, rörkopplingar, vakuumtryckbrytare, buffertar och sugfilter. Märkets varvtalsregleringsventiler minska flödeshastigheten i en viss sektion av en pneumatisk krets, vilket resulterar i reducerad manöverdonshastighet. De har en konstruktion av förnicklad mässing/rostfritt stål och har ett driftstemperaturområde på 23 till 140 grader F. Dessa SMC-ventiler har arbetstryck som sträcker sig från 14.5 till 145 psi. SMC ZP-serien vakuumkuddar är konstruerade med ett mjukt, flexibelt material som överensstämmer med formen på det gripna föremålet, vilket säkerställer säker och pålitlig hantering. De är integrerade med SMC vakuumgeneratorer och ventiler för att skapa ett komplett vakuumhanteringssystem. Dessa kuddar finns i flera stilar, inklusive ovala kuddar, miniatyr, märkesfria, kompakta, multi-bälgar, munstycken och svampdynor och kraftiga kuddar. De fungerar vid temperaturer från -30 till 250 grader C.