Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING CR-1-5 / 8-XB Cam Follower Stud Hex Socket Sealed | AA6FVT 13W735

SMITH BEARING CR-1-5 / 8-XB Cam Follower Stud Hex Socket Sealed

Finns i lager
Artikel: AA6FVT Modell: CR-1-5/8-XBKorsreferens: 13W735
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
936SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamföljare
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialKolstål
Bearing TypeNålrulle, förseglad
Dynamisk lastkapacitet5560 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.1.625 "
RullmaterialKolstål
RulltypHexuttag
Rullbredd0.875 "
Statisk lastkapacitet5730 lb
Stud Dia.0.625 "
Stud längd1.5 "
DubbmaterialKolstål
gäng~~POS=TRUNC0.75 "
Tråd storlek5 / 8-18
TypHingst

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2745
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)4.22
Fartygets bredd (cm)4.22
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud längdBearing TypeDynamisk lastkapacitetgäng~~POS=TRUNCTråd storlekRoller Dia.RulltypRullbreddPris
SMITH BEARING CR-1/2-X Cam Follower Stud Skruvmejselspårstätning | AA6FTL 13W682 CR-1/2-X0.625 "Nålrulle, förseglad970 lb0.25 "10-320.5 "Skruvmejselns spårhuvud0.375 "438SEK
SMITH BEARING CR-9/16-X Cam Follower Stud Skruvmejselspårstätning | AA6FTM 13W683 CR-9/16-X0.625 "Nålrulle, förseglad970 lb0.25 "10-320.562 "Skruvmejselns spårhuvud0.375 "363SEK
SMITH BEARING CR-5/8-X Cam Follower Stud Skruvmejselspårstätning | AA6FTN 13W684 CR-5/8-X0.75 "Nålrulle, förseglad1320 lb0.312 "1 / 4-280.625 "Skruvmejselns spårhuvud0.437 "456SEK
SMITH BEARING CR-3/4-X Cam Follower Stud Skruvmejselspårstätning | AA6FTP 13W685 CR-3/4-X0.875 "Nålrulle, förseglad2140 lb0.375 "3 / 8-240.75 "Skruvmejselns spårhuvud0.5 "481SEK
SMITH BEARING CR-7/8-X Cam Follower Stud Skruvmejselspårstätning | AA6FTQ 13W686 CR-7/8-X0.875 "Nålrulle, förseglad2140 lb0.375 "3 / 8-240.875 "Skruvmejselns spårhuvud0.5 "431SEK
SMITH BEARING CR-1-X Cam Follower Stud Skruvmejselspårstätning | AA6FTR 13W687 CR-1-X1"Nålrulle, förseglad3030 lb0.5 "7 / 16-201"Skruvmejselns spårhuvud0.625 "527SEK
SMITH BEARING CR-1-1 / 8-X Cam Follower Stud Screwdriver Slot Seal | AA6FTT 13W688 CR-1-1 / 8-X1"Nålrulle, förseglad3030 lb0.5 "7 / 16-201.125 "Skruvmejselns spårhuvud0.625 "532SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING CR-1-5 / 8-XB Cam Follower Stud Hex Socket Sealed
936SEK /enhet