Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9080LBA362106 Fördelningsblock Standard 600 Vac 175a | AG7FXD 6PGG0

SQUARE D 9080LBA362106 Distributionsblock Standard 600 Vac 175a

Finns i lager
Artikel: AG7FXD Modell: 9080LBA362106Korsreferens: 6PGG0
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
2 418 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftfördelningsblock
Djup2.06 "
Längd5.37 "
Max. Förstärkare150
Antal poler3
Primärt trådområde6 till 2/0 AWG
Sekundär anslutning / pol6
Sekundärt trådområde (AWG)10 till 4 AWG
Spänningsvärde600 VAC
Bredd2.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.35
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8537109070

Produktinformation:

    • Primära anslutningar / pol (1)
    • Power Distribution Block Design (öppen)

Produktvarianter

ProduktModellDjupArtikelLängdMax. FörstärkareSekundär anslutning / polSekundärt trådområde (AWG)BreddPris
SQUARE D 9080LBA3652021 Fördelningsblock 760a 3 pol 600 Vac | AF6FRD 10C737 9080LBA36520213.12 "Kraftfördelningsblock5.5 "76024 AWG till 500 MCM8.54 "5 163 kr
SQUARE D 9080LBA361101 Fördelningsblock 115a 2.29 x 1.62 x 2.03 tum | AF9FNB 2DD63 9080LBA3611011.62 "Miniatyrfördelningsblock2.29 "115110 till 2 AWG2.03 "464SEK
SQUARE D 9080LBA362101 Fördelningsblock 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 tum | AF9FNC 2DD65 9080LBA3621011.78 "Kraftfördelningsblock2.88 "175114 till 2/0 AWG2.75 "477SEK
SQUARE D 9080LBA362104 Fördelningsblock 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 tum | AF9FND 2DD66 9080LBA3621041.78 "Kraftfördelningsblock2.88 "175414 till 4 AWG2.75 "1 290 kr
SQUARE D 9080LBA361104 Fördelningsblock Mini 600 Vac 115a | AG7FXB 6PGF8 9080LBA3611041.53 "Miniatyrfördelningsblock2.29 "115418 till 10 AWG2.03 "1 040 kr
SQUARE D 9080LBA365212 Fördelningsblock Standard 600 Vac 760a | AG7FXC 6PGF9 9080LBA3652123.12 "Kraftfördelningsblock5.5 "7601210 till 4 AWG8.54 "4 339 kr
SQUARE D 9080LBC365208 Distributionsblock Standard 600 Vac 760a | AG7FXF 6PGG2 9080LBC3652083.12 "Kraftfördelningsblock5.5 "76086 till 2/0 AWG8.54 "10 248 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9080LBA362106 Distributionsblock Standard 600 Vac 175a
2 418 kr /enhet