Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 9999D10 Hjälpkontakt 1 NO | AG7BNM 4B972

SQUARE D 9999D10 Hjälpkontakt 1 NR

Finns i lager
Artikel: AG7BNM Modell: 9999D10Korsreferens: 4B972
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
360SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt syfte Hjälpkontakt
Amps5
MonteringSkruva
Antal kontakter1
Antal NC Aux. Kontakter0
Antal NO Aux. Kontakter1
TypMomentan
Spänning600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellAmpsArtikelMonteringTypPris
SQUARE D 9999DD01 Definitivt syfte Hjälpkontakt 1NC 10A Sidofäste | AF6FVH 11D183 9999DD0110Definitivt syfte HjälpkontaktSidaMomentan-
RFQ
SQUARE D 9999DD10 Definitivt ändamål Hjälpkontakt 1NO 10A Sidofäste | AF6FVJ 11D184 9999DD1010Definitivt syfte HjälpkontaktSidaMomentan515SEK
SQUARE D MDSAN20 Hjälpkontakt 2NO 10A 600V Max | AF6GAU 13E230 MDSAN20-Hjälpkontakt-2NEJ1 384 kr
SQUARE D MDSAN11 Hjälpkontakt, 1NO / 1NC, 10Amp, 600VAC | AF6GAV 13E231 MDSAN11-Hjälpkontakt-1NO / 1NC1 086 kr
SQUARE D MDS30P Add-on Power Pole 1NO 30A | AF6GAW 13E232 MDS30P30Tillägg Power Pole-1NEJ948SEK
SQUARE D 9999SX11 Kontakthjälp | AF6PFC 1H589 9999SX113HjälpkontaktSkruvaIntern icke-konvertibel, normalt öppen1 920 kr
SQUARE D 9999SX12 Kontakthjälp | AF6PFD 1H590 9999SX123HjälpkontaktSkruvaIntern icke-konvertibel, normalt stängd1 926 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9999D10 Hjälpkontakt 1 NR
360SEK /enhet