Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D AL800SN Neutral Assembly Al / cu kapsling | AF9HNK 2JWZ2

SQUARE D AL800SN Kapsling Neutral Montage Al/cu

Finns i lager
Artikel: AF9HNK Modell: AL800SNKorsreferens: 2JWZ2

Få det Maj 14, Tisdag
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
5 677 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNeutral monteringssats
Amps1000
LedarmaterialAluminium och koppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4615
Fartygets höjd (cm)35.81
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8538908080

Produktinformation:

    • Jordledarstorlek ((1) 6 AWG till 250 kcmil)
    • Huvudledarstorlek ((3) 3/0 AWG till 500 Kcmil)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D 400SN Neutral montering | AH2NMG 2CP19 400SN4003 299 kr
SQUARE D SN100FA neutral monteringssats, 100 A ampere, infälld/ytmontering | CU4FWM 2CR90 SN100FA-1 630 kr
SQUARE D SN400LA neutral monteringssats, 400 A ampere, infälld/ytmontering | CU4FWN 2JXG4 SN400LA-3 294 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D AL800SN Kapsling Neutral Montage Al/cu
5 677 kr /enhet