Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BDA260701 Molded Case Circuit Breaker, 70A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V | CE6HWB

SQUARE D BDA260701 strömbrytare i formgjuten hölje, 70A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V

Finns i lager
Artikel: CE6HWB Modell: BDA260701

Få det Maj 8, Onsdag
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
9 963 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps70
RamtypBDA
Antal poler2
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.449
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)20.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BDA260701 strömbrytare idealisk för att förhindra skador på elektrisk utrustning på grund av strömöverbelastning eller kortslutning
    • Har termomagnetisk utlösningsenhet som erbjuder momentana och långvariga strömbegränsande funktioner
    • Utrustad med klämmor för att rymma ledningar (koppar / aluminium) i storlekar mellan 14 och 2/0 AWG
    • Unikt I-Line-plugin-program med last-sidoklack ger enkel installation och reparationer
    • Uppfyller UL-, CSA- och IEC-standarder

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsAntal polerPris
SQUARE D BDA34125Y effektbrytare, 125A, I-Line Style, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-125320 820 kr
SQUARE D BDA261002 Strömbrytare, 2-polig, 100A, Toggle, Fast utlösning, 1-fas | CE6GQB BDA261002-100210 847 kr
SQUARE D BDA261001 gjuten hölje effektbrytare, 2-polig, termisk-magnetisk utlösning | CE6GQC BDA261001-100210 847 kr
SQUARE D BDA260802 Typ BDA effektbrytare, 1-fas, 80A, 2-polig, I-Line-fäste | CE6GQD BDA260802-8029 963 kr
SQUARE D BDA34015Y Typ BDA effektbrytare, 15 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQE BDA34015Y-1539 833 kr
SQUARE D BDA34090Y Typ BDA effektbrytare, 90 A, 3-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQF BDA34090Y-90311 926 kr
SQUARE D BDA34070Y Typ BDA effektbrytare, 70 A, 2-polig, termisk magnetisk utlösning | CE6GQG BDA34070Y-70311 926 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BDA260701 strömbrytare i formgjuten hölje, 70A, 2P, I-Line, 18kAIC @ 480V
9 963 kr /enhet