Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D BJA36030 strömbrytare i formgjuten hölje, termisk magnetisk, 3 poler, 30 A | CE6GTZ

SQUARE D BJA36030 strömbrytare i formgjuten hölje, termisk magnetisk, 3 poler, 30 A

Finns i lager
Artikel: CE6GTZ Modell: BJA36030

Få det Maj 8, Onsdag
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
15 952 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Amps30
RamtypBJA
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8765
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)20.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D BJA36030 PowerPact strömbrytare designad för att skydda mot överströmsbelastningar eller kortslutningar
    • Har icke-utbytbar termisk magnetisk tripp för omedelbart och tidsfördröjt strömbegränsningsskydd, idealiskt för applikationer med omvänd matning
    • 3-polig, 3-fasskonfiguration och unik I-Line-konstruktion för snabb installation och reparation
    • Uppfyller CE-, IEC-, CSA-, UL- och NEMA-standarder

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerPris
SQUARE D BJA260704 PocketPact Circuit Breaker, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact strömbrytare i formgjuten hölje, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 Formgjuten hölje effektbrytare, 2 poler, 70 A, termisk magnetisk | CE6GTN BJA26060260214 365 kr
RFQ
SQUARE D BJA260504 Effektbrytare, 2-polig, 50 A, termisk magnetisk | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 strömbrytare i formgjuten hölje, termisk magnetisk, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA26080280215 511 kr
RFQ
SQUARE D BJA36110 effektbrytare, 65kAIC vid 480VAC, 3 poler, 600V | CE6GTR BJA36110110392 607 kr
SQUARE D BJA36025 Strömbrytare, 65kA avbrottskapacitet, 25A, 3-fas, 3-polig, 600V | CE6GTT BJA3602525317 759 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D BJA36030 strömbrytare i formgjuten hölje, termisk magnetisk, 3 poler, 30 A
15 952 kr /enhet