Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D D322N Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 60 A AC | AG9FZG 1H254

SQUARE D D322N Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 60 Amp AC

Finns i lager
Artikel: AG9FZG Modell: D322NKorsreferens: 1H254
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
5 414 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare
Förstärkare AC60
Kontaktformulär3PST
Djup4.9 "
DutyAllmänt
Höjd14.6 "
HP15 hk @ 240 VAC
IP-värde20
MaterialStål
NEMA kapslingstyp1
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas3
Spänning240 VAC
Bredd7.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.1958
Fartygets höjd (cm)40.89
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)13.21
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart: smältbart
    • Metalliskt / icke-metalliskt: Metalliskt

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFörstärkare ACKontaktformulärNEMA kapslingstypAntal polerAntal ledningarFasBreddPris
SQUARE D D211N Säkerhetsbrytare, General Duty, Smältsäkring, 30A, 2-polig, 3HP, 120VAC, NEMA 1 | AG9FYY 1H246 D211NStål30DPST12337 1 / 4 "1 595 kr
SQUARE D D221N Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 30 A AC | AG9FYZ 1H247 D221NStål302PST12317.2 "1 969 kr
SQUARE D D221NRB Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 30 A AC | AG9FZA 1H248 D221NRBGalvaniserat stål302PST3R2317.7 "2 928 kr
SQUARE D D222N Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 60 A AC | AG9FZB 1H249 D222NStål602PST12317.5 "3 356 kr
SQUARE D D222NRB Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 60 A AC | AG9FZC 1H250 D222NRBGalvaniserat stål602PST3R2317.5 "6 263 kr
SQUARE D D223NRB Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 100 A AC | AG9FZD 1H251 D223NRBGalvaniserat stål1002PST3R23110.5 "9 192 kr
SQUARE D D321N Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 30 A AC | AG9FZE 1H252 D321NStål303PST13437.2 "3 007 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D D322N Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 60 Amp AC
5 414 kr /enhet