SQUARE D D326NR Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 600 Amps AC | AH2PEP 2JYJ7

SQUARE D D326NR Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 600 Amp AC

Finns i lager
Artikel: AH2PEP Modell: D326NRKorsreferens: 2JYJ7

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

115 254 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare
Förstärkare AC600
Kontaktformulär3PST
Djup8.9 "
DutyAllmänt
Höjd49.1 "
HP75 hk @ 240 VAC
IP-värde14
MaterialStål
NEMA kapslingstyp3R
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas3
Spänning240 VAC
Bredd25.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 52.65
Fartygets höjd (cm)28.7
Fartygets längd (cm)130
Fartygets bredd (cm)66.5

Produktinformation:

    • Smältbart / icke smältbart: smältbart
    • Säkringssats (klass R): Tillverkare Nej. DRK600
    • Metalliskt / icke-metalliskt: Metalliskt

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFörstärkare ACKontaktformulärNEMA kapslingstypAntal polerAntal ledningarFasBreddPris
SQUARE D D211N Säkerhetsbrytare, General Duty, Smältsäkring, 30A, 2-polig, 3HP, 120VAC, NEMA 1 | AG9FYY 1H246 D211NStål30DPST12337 1 / 4 "1 269 kr
SQUARE D D221N Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 30 A AC | AG9FYZ 1H247 D221NStål302PST12317.2 "1 201 kr
SQUARE D D221NRB Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 30 A AC | AG9FZA 1H248 D221NRBGalvaniserat stål302PST3R2317.7 "1 676 kr
SQUARE D D222N Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 60 A AC | AG9FZB 1H249 D222NStål602PST12317.5 "1 415 kr
SQUARE D D222NRB Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 60 A AC | AG9FZC 1H250 D222NRBGalvaniserat stål602PST3R2317.5 "2 667 kr
SQUARE D D223NRB Säkerhetsbrytare 240VAC 2PST 100 A AC | AG9FZD 1H251 D223NRBGalvaniserat stål1002PST3R23110.5 "4 017 kr
SQUARE D D321N Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 30 A AC | AG9FZE 1H252 D321NStål303PST13437.2 "1 928 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D D326NR Säkerhetsbrytare 240VAC 3PST 600 Amp AC
115 254 kr /enhet