Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D EGB14030EPD Bolt på effektbrytare, Egb, 30 A, 277 VAC, 1P, 35kAIC@480V | AG8MYH

SQUARE D EGB14030EPD Bolt På effektbrytare, Egb, 30 A, 277 VAC, 1P, 35kAIC@480V

Finns i lager
Artikel: AG8MYH Modell: EGB14030EPD
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
14 033 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg35kAIC @ 480V
Amps30A
RamtypGBS
Antal poler1
Spänning277V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.936
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)13.46

Produktinformation:

    • Square D EGB14030EPD är en UL-listad och CSA-certifierad dvärgbrytare som används för att ge överbelastnings- och kortslutningsskydd till ett elektriskt system.
    • Denna påskruvade strömbrytare är HACR/HID-klassad och har en maximal avbrottsklassning på 35 kAIC vid 480 V.
    • Denna Square D-strömbrytare är designad för användning med NF-paneler och har en termisk magnetisk utlösningsenhet, en utlösningsindikator och anslutningsklackar av aluminium.

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAmpsRam storlekMax. TrådstorlekAntal polerSpänningBreddPris
SQUARE D EGB14015 Bult på brytare 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "1 583 kr
SQUARE D EGB24015 Bult på effektbrytare 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "4 131 kr
SQUARE D EGB34015 Bult på strömbrytare 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"6 316 kr
SQUARE D EGB34050 Bult på effektbrytare 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"6 316 kr
SQUARE D EGB34070 Bult på effektbrytare 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"8 033 kr
SQUARE D EGB14020 Kretsbrytare i formgjuten hölje, Bolt-On, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-1 583 kr
SQUARE D EGB14020EPD Bolt On Circuit Breaker Egb 20 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-14 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D EGB14030EPD Bolt På effektbrytare, Egb, 30 A, 277 VAC, 1P, 35kAIC@480V
14 033 kr /enhet