SQUARE D EHB24040PL Bolt-On effektbrytare, Powerlink, 2P, enfas, 40A | CE6HZE

SQUARE D EHB24040PL Bolt-On effektbrytare, Powerlink, 2P, enfas, 40A

Artikel: CE6HZE Modell: EHB24040PL
13 299 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps40
RamtypEH
Antal poler2
Spänning480
SpänningstypAC

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Square D EHB24040PL mini-brytare idealisk för hantering av motorer med flera motorer eller kombinationer som finns i värme-, luftkonditionerings- och kylutrustning
    • Fjärrstyrd strömbrytare med Powerlink (nominell 208Y / 120VAC strömförsörjning) för manuell utlösning när den utsätts för överström och kortslutningsförhållanden
    • Levereras med en Visi-Trip-indikator för att ge en visuell indikering av utlöst brytare och tydligt urskilja andra brytare som visar PÅ eller AV-positioner
    • Påbyggnadskonfiguration möjliggör en säker anslutningskonfiguration med trådstorlekar som varierar från AWG 12 till 2 AWG (aluminium) eller 14 - 2 AWG (koppar)
    • Kan tåla temperaturer upp till 40 grader C
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
SQUARE D EHB14015 Bolt-On effektbrytare, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC vid 277 V | AG8NAY EHB1401515A1277V-
RFQ
SQUARE D EHB14020 Bolt On Circuit Breaker Eh 20 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NAZ EHB1402020A1277V3 468 kr
SQUARE D EHB14025 Bolt On Circuit Breaker Eh 25 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NBA EHB1402525A1277V8 691 kr
RFQ
SQUARE D EHB14030 Kretsbrytare i formgjuten hölje, Bolt-On, 30 A, 277 VAC, 1 Fas | AG8NBB EHB1403030A1277V9 963 kr
RFQ
SQUARE D EHB14050 Bult på effektbrytare Eh 50 Amp 277vac 1p 14kaic@277v | AG8NBC EHB1405050A1277V-
RFQ
SQUARE D EHB24015 Bolt On Circuit Breaker Eh 15 Amp 480vac 2p 14kaic @ 277v | AG8NBD EHB2401515A2480V9 963 kr
RFQ
SQUARE D EHB24020 Kretsbrytare i formgjuten hölje, Bolt-On, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P | AG8NBE EHB2402020A2480V9 963 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D EHB24040PL Bolt-On effektbrytare, Powerlink, 2P, enfas, 40A
13 299 kr /enhet