Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QOM2125MVH Molded Case Circuit Breaker, 2P, 125A, 240V, 22kAIC, 1 Phase | CE6HUM

SQUARE D QOM2125MVH strömbrytare, 2P, 125A, 240V, 22kAIC, 1-fas

Finns i lager
Artikel: CE6HUM Modell: QOM2125MVH
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
7 990 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps125
RamtypQO
Antal poler2
Spänning240
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2105
Fartygets höjd (cm)10.69
Fartygets längd (cm)16.31
Fartygets bredd (cm)13.69
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kvadratisk QOM2125MVH PowerPact-formad brytare, lämplig för användning i elektriska kontrollpaneler och växlar för skydd mot strömöverbelastning och kortslutning
    • 2-polig, 1-fas kretskonfiguration i kompakt QOM-ramkonstruktion för utmärkt prestanda
    • Har termisk magnetisk utlösning för både långvariga och omedelbara utlösningsfunktioner mot mild störningsutlösning respektive svåra strömavbrott
    • Påbyggd monteringsstil för snabb och enkel installation i både vertikala och horisontella riktningar
    • CSA-certifierad och UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellBreddAIC-betygAmpsDjupLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekSpänningPris
SQUARE D QOM100VH Strömbrytare 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-1 450 kr
SQUARE D QOM2150VH Strömbrytare 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-3 165 kr
SQUARE D QOM2200VH Effektbrytare 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-3 211 kr
SQUARE D QOM125VH Effektbrytare 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-2 749 kr
SQUARE D QOM2100VH Strömbrytare 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-3 165 kr
SQUARE D QOM2125VH Strömbrytare Main Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-3 165 kr
SQUARE D QOM70VH Bolt-on effektbrytare, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12 AWG-1 483 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOM2125MVH strömbrytare, 2P, 125A, 240V, 22kAIC, 1-fas
7 990 kr /enhet