Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STA-KON RA18-8FS Gaffelterminal Röd 22 Till 16 Awg - Paket med 100 | AC9UTP 3KG19

STA-KON RA18-8FS Gaffelterminal röd 22 till 16 Awg - paket med 100

Finns i lager
Artikel: AC9UTP Modell: RA18-8FSKorsreferens: 3KG19

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 360 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelterminal
Färg kodRed
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgRed
IsoleringstypNylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.89 "
Sömlappade
Stud storlek#8
Terminal typFlänsad
Trådområde22 till 16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStud storlekTerminal typPris
STA-KON RA18-10F Gaffelterminal röd 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AC9URD 3KF98 RA18-10F0.86 "#10Standard1 679 kr
STA-KON RA18-10FL Gaffelterminal röd 22 till 16 Awg - 100-pack | AC9URE 3KF99 RA18-10FL0.86 "#10Låsa1 396 kr
STA-KON RA18-10FS Gaffelterminal röd 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AC9URV 3KG01 RA18-10FS0.93 "#10Flänsad1 398 kr
STA-KON RA18-14F Gaffelterminal röd 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AC9UTA 3KG06 RA18-14F0.95 "1 / 4 "Standard1 474 kr
STA-KON RA18-6F Gaffelterminal röd 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AC9UTH 3KG13 RA18-6F0.83 "#6Standard1 469 kr
STA-KON RA18-6FL Gaffelterminal röd 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AC9UTJ 3KG14 RA18-6FL0.86 "#6Låsa1 467 kr
STA-KON RA18-6FS Gaffelterminal röd 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AC9UTK 3KG15 RA18-6FS0.75 "#6Flänsad1 656 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STA-KON RA18-8FS Gaffelterminal röd 22 till 16 Awg - paket med 100
1 360 kr /enhet