Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 7N Sure-Flex kopplingshylsa, storlek 7, upp till 5250 RPM | AG3EEG 32ZP93

TB WOODS 7N Sure-Flex kopplingshylsa, storlek 7, upp till 5250 rpm

Finns i lager
Artikel: AG3EEG Modell: 7NKorsreferens: 32ZP93

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 531 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSure-Flex-ärm
Kroppsstil7N
Komponent WR²0.017 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek7
HP-betyg @ 100 varv / min1.5 hk
HP-betyg @ 1200 varv / min17.90
HP-betyg @ 1800 varv / min27 hk
HP-betyg @ 3600 varv / min54 hk
Infoga designTvådelad med hållarring
MaterialNeopren
Max. Vinkelavvikelse0.081 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.02 "
Max. Varvtal5250 rpm
Operating temp.-0 till +200 grader F
Utanför Dia.4 11 / 32 "
Nominell vridmoment940 XNUMX lbs.-in.
Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)2769 XNUMX lbs.-in./rad.
Vikt0.77 Ibs
Bredd2.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8483608000

Produktinformation:

TB Woods 7N Sure-Flex kopplingshylsa ger en flexibel och pålitlig koppling mellan roterande axlar. Denna kopplingshylsa används i bil-, tillverknings- och industrimaskiner för smidig och oavbruten kraftöverföring, minimerar stilleståndstiden och maximerar produktiviteten.

Funktioner:

  • TB Woods 7N Sure-Flex kopplingshylsa är gjord av neopren för att motstå smuts, fett, olja och fukt.
  • Den har en tvådelad design med en låsring som möjliggör enkel installation och borttagning av kopplingshylsan, vilket ger bekvämlighet och flexibilitet under underhåll eller byte. Hållarringen håller säkert ihop de två delarna, vilket säkerställer en pålitlig och stabil anslutning.
  • Denna Sure-Flex kopplingshylsa har 4-vägs böjning som absorberar alla typer av stötar, felinriktning och ändflytande.
  • Sure-Flex kopplingshylsan är utformad för att arbeta med en maximal hastighet på 5250 rpm.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är driftstemperaturen för denna TB Woods 7N Sure-Flex kopplingshylsa?

S. Den är utformad för att fungera inom ett temperaturområde på 0 till 200 grader F.

F. Vad är det nominella vridmomentet för denna Sure-Flex kopplingshylsa?

S. Den har ett nominellt vridmoment på 940 lb-tum.

F. Hur installerar man denna Sure-Flex kopplingshylsa?

A.

  • Undersök noggrant alla kopplingskomponenter och eliminera alla skyddande beläggningar, smörjmedel, färg eller rost från hål, passande ytor och fästelement. Se till att axlarna är fria från befintliga grader eller defekter.
  • Använd nycklar vid behov och skjut ett nav på varje axel. Om du använder QD- eller Taper-Lock-nav, följ instruktionerna som medföljer SureGrip- eller Taper-Lock-bussningarna.
  • För distanskopplingar använd höghastighetsringar, installera löst en ring på varje halvelement.
  • Placera ett halvt element på naven för att bestämma lämpligt navavstånd. Om du använder distanselement med höghastighetsringar, håll båda halvelementen på naven för att bekräfta att ringarna inte stöter på några störningar.
  • Fäst naven säkert på axlarna för att förhindra rörelse under uppriktningsprocedurer.
  • Utan att rotera kopplingen, använd ett bromsok för att mäta den bredaste punkten runt navet. Justera bromsoket till den smalaste punkten med hjälp av bladmått. Placera om utrustningen tills detta värde är minimerat.
  • Använd det felinställningsvärde som erhölls i föregående steg, konsultera den maximalt tillåtna parallella felinställningen. Utan att rotera axlarna, använd en rak kant runt navet och bestäm den maximala förskjutningen med hjälp av avkännarmätare. Om nödvändigt, justera om axlarna och kontrollera parallell inriktning igen.
  • Dra åt fästena på motorn och drivutrustningen enligt tillverkarens specifikationer. Kontrollera både parallella och vinkellinjer igen.
  • När värdena för parallell- och vinkelinriktning faller inom serviceklassificeringen, se till att alla ställskruvar, huvudskruvar och andra fästelement är ordentligt åtdragna enligt anvisningarna. Kontrollera både parallella och vinkelmässiga inriktningar igen efter åtdragning.
  • Montera kopplingsskyddet enligt relevanta säkerhetsföreskrifter.
  • Inspektera regelbundet inriktningen, eftersom sättningar ofta kan orsaka förändringar i utrustningens position.

Produktvarianter

ProduktModellInfoga designKopplingsstorlekMaterialNominell vridmomentMax. VarvtalUtanför Dia.Torsionsstyvhet (Deg./In.-Lbs.)Pris
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus kopplingshylsa, neopren, storlek 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSDelad delning3Neopren78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.255SEK
TB WOODS 4JNS Kopplingshylsinsats, Neopren, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Storlek 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSDelad delning4Neopren156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.338SEK
TB WOODS 5JNS Kopplingshylsinsats, Neopren, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Storlek 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSDelad delning5Neopren312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.548SEK
TB WOODS 6JNS Kopplingshylsinsats, Neopren, Max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Storlek 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSDelad delning6Neopren585 XNUMX lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 XNUMX lbs.-in./rad.806SEK
TB WOODS 3J kopplingshylsansats, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 In, Nominellt vridmoment 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JHelstycke Solid3EPDM78 XNUMX lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 XNUMX lbs.-in./rad.151SEK
TB WOODS 4J Kopplingshylsinsats, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Storlek 4 | AG3ECX 32ZP55 4JHelstycke Solid4EPDM156 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 XNUMX lbs.-in./rad.213SEK
TB WOODS 5J Kopplingshylsinsats, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Storlek 5 | AG3ECY 32ZP56 5JHelstycke Solid5EPDM312 XNUMX lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 XNUMX lbs.-in./rad.431SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 7N Sure-Flex kopplingshylsa, storlek 7, upp till 5250 rpm
1 531 kr /enhet