Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TSUBAKI 60PC Kedjerulle | AE9NME 6L081

TSUBAKI 60PC Kedjerulle

Finns i lager
Artikel: AE9NME Modell: 60PCKorsreferens: 6L081
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
8 267 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelrullkedja
ANSI-kedjestorlek60PC
KedjetypStandard nitad
Anslut slut till mittlinje0.581 "
Längd10ft.
MaterialPoly stål
Max. Tillåten belastning198 lb
Total bredd1.087 "
Tonhöjd3 / 4 "
Nitänd till mittlinje0.506 "
Roller Dia.0.469 "
Temp. Räckvidd-4 till 176F
TypKorrosionsbeständig
Bredd mellan rulllänkplattor0.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.65
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod7315110060
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMax. Tillåten belastningANSI-kedjestorlekBrytstyrkaUtanför Pin Dia.Total breddStiftlängdStiftlänk tjocklekStifttypPris
TSUBAKI 80SSCB Splittrad rullkedja 10 fot | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 lb80SSCB397 lb0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "Sprint20 145 kr
TSUBAKI 35 TW 10 kedjerulle | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 lb352530 lb-0.5 "---658SEK
TSUBAKI 40 TW 10 kedjerulle | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 lb404290 lb-0.717 "---752SEK
TSUBAKI 41 TW 10 kedjerulle | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb.412640 lb-0.579 "---621SEK
TSUBAKI 50 TW 10 kedjerulle | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 lb507050 lb-0.878 "---1 100 kr
TSUBAKI 60 TW 10 kedjerulle | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 lb609920 lb-1.087 "---1 517 kr
TSUBAKI 35 TW 100 kedjerulle | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 lb352530 lb-0.5 "---7 376 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI 60PC Kedjerulle
8 267 kr /enhet