Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS 7462078 Jobber Length Drill Bit, 11/64 Inch Size Drill Bit Size, 2.910 Inch Overall Length | CU8PJH 60FX99

WALTER TOOLS 7462078 Jobber längd borrbit, 11/64 tums storlek Borrbits storlek, 2.910 tum total längd

Finns i lager
Artikel: CU8PJH Modell: 7462078Korsreferens: 60FX99

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 077 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0229
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
WALTER TOOLS DC150-03-15.300A1-WJ30RE Jobberborr, 15.30 mm borrstorlek, 115 mm total längd, 65 mm Max borr Dp | CU8NFA 53AM69 DC150-03-15.300A1-WJ30REJobber borr3 467 kr
WALTER TOOLS DC150-05-16.200A1-WJ30RE Jobberborr, 16.20 mm borrstorlek, 143 mm total längd | CU8NFB 53AM04 DC150-05-16.200A1-WJ30REJobber borr5 183 kr
WALTER TOOLS DC150-03-03.250A1-WJ30RE Jobberborr, 3.25 mm borrstorlek, 62 mm total längd, 20 mm Max borrning Dp | CU8NFC 53AM95 DC150-03-03.250A1-WJ30REJobber borr1 052 kr
WALTER TOOLS DC170-05-04.650A1-WJ30EJ Jobberborr, 4.65 mm borrstorlek, 74 mm total längd, 36 mm Max borr Dp | CU8NFJ 53AT33 DC170-05-04.650A1-WJ30EJJobber borr2 590 kr
WALTER TOOLS DC150-03-16.750A0-WJ30RE Jobberborr, 16.75 mm borrstorlek, 123 mm total längd | CU8NFL 53AH49 DC150-03-16.750A0-WJ30REJobber borr3 369 kr
WALTER TOOLS 7378656 Jobber Längd Borr, 1/2 tums storlek Borrbits storlek, 4.880 tum total längd | CU8PDF 60FX91 7378656Jobberlängd borr4 963 kr
WALTER TOOLS 7378657 Jobber Längd Borrkrona, 1/2 tums storlek Borrbitsstorlek, 4.880 8 tum total längd, hårdmetall | CU60PDG 92FXXNUMX 7378657Jobberlängd borr5 104 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS 7462078 Jobber längd borrbit, 11/64 tums storlek Borrbits storlek, 2.910 tum total längd
1 077 kr /enhet