Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS A6589DPP-12.1 Coolant Fed Drill 12.1mm 140 Carbide | AF8XLJ 29HX49

WALTER TOOLS A6589DPP-12.1 Kylmedelsmatad borr 12.1 mm 140 karbid

Finns i lager
Artikel: AF8XLJ Modell: A6589DPP-12.1Korsreferens: 29HX49

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 180 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.476 "
Mått typmetrisk
FinishDPP - TiAlN + AlCrN
Flöjlängd182mm
GradeK30F
ListnummerA3382
MaterialFast karbid
Total längd230mm
Pekvinkel140 grader
PunkttypSjälvcentrerande
Shank Dia.14mm
Storlek12.1mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2876
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8466100130

Produktinformation:

    • Kylvätska genom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
WALTER TOOLS A6589DPP-8.1 Kylmedelsmatad borr 8.1 mm 140 hårdmetall | AF8VRM 29HX11 A6589DPP-8.10.318 "metrisk138mm180mm10mm8.1mm6 074 kr
WALTER TOOLS A6589DPP-8.2 Kylmedelsmatad borr 8.2 mm 140 hårdmetall | AF8VRN 29HX12 A6589DPP-8.20.322 "metrisk138mm180mm10mm8.2mm6 147 kr
WALTER TOOLS A6589DPP-8.3 Kylmedelsmatad borr 8.3 mm 140 hårdmetall | AF8VRP 29HX13 A6589DPP-8.30.326 "metrisk138mm180mm10mm8.3mm6 212 kr
WALTER TOOLS A6589DPP-8.4 Kylvätskematad borr 8.4 mm 140 hårdmetall | AF8VRQ 29HX14 A6589DPP-8.40.33 "metrisk138mm180mm10mm8.4mm6 074 kr
WALTER TOOLS A6589DPP-8.5 Kylmedelsmatad borr 8.5 mm 140 hårdmetall | AF8VRR 29HX15 A6589DPP-8.50.334 "metrisk138mm180mm10mm8.5mm6 147 kr
WALTER TOOLS A6589DPP-3 Kylmedelsmatad borr 3mm 140 hårdmetall | AF8XGG 29HW48 A6589DPP-30.118 "metrisk54mm92mm6mm3"4 408 kr
WALTER TOOLS A6589DPP-3.1 Kylmedelsmatad borr 3.1 mm 140 hårdmetall | AF8XGH 29HW49 A6589DPP-3.10.122 "metrisk54mm92mm6mm3.1mm4 405 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS A6589DPP-12.1 Kylmedelsmatad borr 12.1 mm 140 karbid
11 180 kr /enhet