Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 54TL62 Sockelbits, 3/8 tums drivstorlek, sexkantsspets, 8 mm spetsstorlek, 1 3/4 tums längd, metrisk | CV2AGZ

WESTWARD 54TL62 Sockelbits, 3/8 tums drivstorlek, sexkantsspets, 8 mm spetsstorlek, 1 3/4 tums längd, metrisk

Finns i lager
Artikel: CV2AGZ Modell: 54TL62

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

82SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTipsstorlekDrivstorlekFinishInfoga längdMaterialTotal längdSAE eller metriskSockeldjupPris
WESTWARD 20WZ92 Socket Bit 1/4 Inch Drive Storlek T8 Torx(R) | AG9MHN 20WZ92T81 / 4 "krom-S2 stål, kromvanadin1.375 "SAEStandard104SEK
WESTWARD 53YV79 Sockelbits, SAE, Hex, spetsstorlek 3/16" | AX3MFW 53YV793 / 16 "3 / 8 "Full polsk-CrV1.75 "SAEStandard68SEK
WESTWARD 54TL89 Sockelbits, SAE, Hex, spetsstorlek 1/4" | AX3MHY 54TL891 / 4 "1 / 4 "Helpolerad krom-Legerat stål1.5 "SAEStandard88SEK
WESTWARD 54TM01 Sockelbits, metrisk, sexkant, spetsstorlek 1/4" | AX3MKC 54TM011 / 4 "1 / 4 "Helpolerad krom-Legerat stål4.75 "SAEExtra lång27SEK
WESTWARD 54TM97 hylsbit, metrisk, sexkant, spetsstorlek 14mm | AX3MKF 54TM9714mm1 / 2 "Full polsk-CrV2.25 "metriskStandard93SEK
WESTWARD 54TL56 Socket Bits, SAE, Hex, Spetsstorlek 1/8" | AX3MMC 54TL561 / 8 "3 / 8 "Helpolerad krom-Legerat stål1.75 "SAEStandard99SEK
WESTWARD 54TM95 hylsbit, metrisk, sexkant, spetsstorlek 10mm | AX3MMZ 54TM9510mm1 / 2 "Full polsk-CrV2.25 "metriskStandard73SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 54TL62 Sockelbits, 3/8 tums drivstorlek, sexkantsspets, 8 mm spetsstorlek, 1 3/4 tums längd, metrisk
82SEK /enhet