Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 6NRV3 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright # 9 | AE9YJR

WESTWARD 6NRV3 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #9

Finns i lager
Artikel: AE9YJR Modell: 6NRV3

Få det Maj 7, Tisdag
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
3SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber Drill Blank
Decimal ekvivalent0.196 "
Mått typTrådstorlek
FinishBright
Flöjlängd2"
MaterialHöghastighetsstål
Total längd3.625 "
Pekvinkel135 grader
PunkttypKonventionell punkt
Shank Dia.0.196 "
Storlek#9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8209000030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
WESTWARD 6NRL1 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 1/16 In | AE9YFZ 6NRL10.062 "Fraktionerad tum7 / 8 "1.875 "0.062 "1 / 16 "5SEK
WESTWARD 6NRL2 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 5/64 In | AE9YGA 6NRL20.078 "Fraktionerad tum1"2"0.078 "5 / 64 "1SEK
WESTWARD 6NRN0 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 13/64 In | AE9YGJ 6NRN00.203 "Fraktionerad tum2"3.625 "0.203 "13 / 64 "13SEK
WESTWARD 6NRN1 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 7/32 In | AE9YGK 6NRN10.218 "Fraktionerad tum1.75 "3.75 "0.218 "7 / 32 "8SEK
WESTWARD 6NRN5 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 9/32 In | AE9YGP 6NRN50.281 "Fraktionerad tum2.125 "4.25 "0.281 "9 / 32 "10SEK
WESTWARD 6NRN6 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 19/64 In | AE9YGQ 6NRN60.296 "Fraktionerad tum2.125 "4.375 "0.296 "19 / 64 "15SEK
WESTWARD 6NRN8 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright 21/64 In | AE9YGT 6NRN80.328 "Fraktionerad tum2.375 "4.625 "0.328 "21 / 64 "15SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 6NRV3 Jobber Drill Blank High Speed ​​Steel Bright #9
3SEK /enhet