WESTWARD 7CX83 Bröst / skåp 26 x 18 x 58 tum Röd | AF3HZD

WESTWARD 7CX83 Bröst/skåp 26 x 18 x 58 Tum Röd

Finns i lager
Artikel: AF3HZD Modell: 7CX83

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 369 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsverktyg bröst / skåp
Hjulstorlek5 "x 2"
Caster Typ(2) Fast med lås, (2) Vridbar
Hjulmaterialpolypropylen
FärgRed
konfigurationRullande skåp - mittbank: (5) 22-7 / 16 "B x 15-5 / 8" D x 2-15 / 16 "H, (2) 22-7 / 16" B x 15-5 / 8 " D x 6-1 / 8 "H, toppkista - mittbank: (5) 22-7 / 16" B x 14-7 / 16 "D x 2" H, (1) 22-7 / 16 "B x 14-7 / 16 "D x 2-15 / 16" H
Djup18 "
Lådkapacitet80 lb.
LådglasKullagret
FinishGlansigt pulverlack
MätareKropp: 20, Lådor: 18
HandtagRullande skåp: (1) Comfort Grip Tubular Side, Top Chest: (2) Side Chrome Metal with Plastic Comfort Grip
Höjd58 "
Ladda betyg1320 lb.
LåssystemInternt nyckel cylindriskt lås
MaterialStål
Antal lådor13
Lagringskapacitet14,421 cu. i.
Bredd26 "
ArbetsytmaterialEVA

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 99.738
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygHjulmaterialFärgAntal lådorLagringskapacitetBreddArbetsytmaterialkonfigurationPris
WESTWARD 7CX86 Bröst/skåp 26 x 18 x 49-3/4 Inch Röd | AF3HZF 7CX861320 lb.polypropylenRed1612,536 cu. i.26 "EVARullande skåp - mittbank: (5) 22-7 / 16 "B x 15-5 / 8" D x 2-15 / 16 "H, (2) 22-7 / 16" B x 15-5 / 8 " D x 6-1 / 8 "H, översta bröstet - sida vid sida: (6) 6-5 / 8" B x 10-3 / 4 "D x 2" H, mittbank: (2) 22- 7/16 "B x 10-3 / 4" D x 2 "H, (1) 22-7 / 16" B x 10-3 / 4 "D x 2-15 / 16"17 991 kr
WESTWARD 7CX90 Bröst / skåp 42 x 18-1 / 2 x 66.6 tum Röd | AF3HZG 7CX901540 lb.Termoplastiskt gummiRed1725,020 cu. i.42 "15/32 "MDFRullande skåp - mittbank: (4) 38 "B x 18-1 / 2" D x 2-15 / 16 "H, (1) 38" B x 18-1 / 2 "D x 6-1 / 8" H, (1) 38 "B x 18-1 / 2" D x 9-1 / 4 "H, övre bröst - Vänster bank: (6) 22" B x 15-5 / 8 "D x 2-15 / 16 "H, höger sida: (4) 12-1 / 8" B x 15-5 / 8 "D x 2-15 / 16" H, (1) 12-1 /31 216 kr
WESTWARD 7CX91 Bröst/skåp 42 x 18-1/2 x 60-1/2 Inch Röd | AF3HZH 7CX911540 lb.Termoplastiskt gummiRed2223,530 cu. i.42 "15/32 "MDFRullande skåp - mittbank: 36-13 / 16 "B x 15-5 / 8" D x 4-3 / 4 "H, vänster bank: (5) 22-7 / 16" B x 15-5 / 8 " D x 2-15 / 16 "H, (1) 22-7 / 16" B x 15-5 / 8 "D x 6-1 / 8" H, höger sida: (3) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8 "D x 2-15 / 16" H, (1) 12-1 / 8 "B x 15-5 / 8" D x 12-3 / 4 "H, Top Ch31 759 kr
WESTWARD 7CX92 Bröst/skåp 42 x 18-1/2 x 60-1/2 Inch Röd | AF3HZJ 7CX921540 lb.Termoplastiskt gummiRed2423,379 cu. i.42 "15/32 "MDFRullande skåp - mittbank: 36-13 / 16 "B x 15-5 / 8" D x 4-3 / 4 "H, vänster bank: (5) 22-7 / 16" B x 15-5 / 8 " D x 2-15 / 16 "H, (1) 22-7 / 16" B x 15-5 / 8 "D x 6-1 / 8" H, höger sida: (5) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8 "D x 2-15 / 16" H, (1) 12-1 / 8 "B x 15-5 / 8" D x 6-1 / 8 "H, Top Che32 779 kr
WESTWARD 7CX98 Bröst/skåp 26 x 18 x 47-1/2 Inch Svart | AF3HZK 7CX981320 lb.polypropylenSvart910,142 cu. i.26 "EVARullskåp - Mittbank: (3) 22-7/16" B x 15-5/8" D x 2-15/16" H, (2) 22-7/16" B x 15-5/8" D x 6-1/8" H, övre bröstet - Center Bank: 22-7/16" B x 10-3/4" D x 2" H12 012 kr
WESTWARD 7CY04 Bröst / skåp 26 x 18 x 51-3 / 4 tum svart | AF3HZM 7CY041320 lb.polypropylenSvart1112,394 cu. i.26 "EVARullande skåp - mittbank: (3) 22-7 / 16 "B x 15-5 / 8" D x 2-15 / 16 "H, (2) 22-7 / 16" B x 15-5 / 8 " D x 6-1 / 8 "H, toppkista - mittbank: (5) 22-7 / 16" B x 14-7 / 16 "D x 2" H, (1) 22-7 / 16 "B x 14-7 / 16 "D x 2-15 / 16" H12 012 kr
WESTWARD 7CY05 Bröst/skåp 26 x 18 x 58 tum Svart | AF3HZN 7CY051320 lb.polypropylenSvart1314,421 cu. i.26 "EVARullande skåp - mittbank: (5) 22-7 / 16 "B x 15-5 / 8" D x 2-15 / 16 "H, (2) 22-7 / 16" B x 15-5 / 8 " D x 6-1 / 8 "H, toppkista - mittbank: (5) 22-7 / 16" B x 14-7 / 16 "D x 2" H, (1) 22-7 / 16 "B x 14-7 / 16 "D x 2-15 / 16" H18 369 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 7CX83 Bröst/skåp 26 x 18 x 58 Tum Röd
18 369 kr /enhet