WOODHEAD 1300390303 Hanebehållare, 5-polig, 1/2 till 14 NPT, rak, 16.40 fot lång

Artikel: CH2YKX Modell: 1300390303Korsreferens: DN5100-M050
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig behållare
KopplingstypExtern tråd
kilspårSingle
Längd5m
Gängstorlek för montering1/2 "- 14 NPT
Antal poler5
RiktningRakt
Temperaturintervall-20 till 80 grader C
Typman
Trådstorlek (AWG)18

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • DeviceNet Trunk

Produktvarianter

ProduktModellKopplingstypLängdTypPris
WOODHEAD 1300390283 Hantapp, 5-polig, med stamkabel, rak, 1.97 tums längd | CH2YBU DN5000-M005 1300390283Intern trådNer till 0.05mKvinna-
RFQ
WOODHEAD 1300390308 Hanebehållare, 5-polig, 2 m, rostfritt stål | CH2YKN DN5100SS-M020 1300390308----
RFQ
WOODHEAD 1300390307 Hanebehållare, 5-polig, 1 m, rostfritt stål | CH2YKQ DN5100SS-M010 1300390307----
RFQ
WOODHEAD 1300390306 Hanebehållare, 5-polig, 3 m Storlek | CH2YKT DN5100NB-M030 1300390306----
RFQ
WOODHEAD 1300390304 Hanebehållare, 5-polig, 1/2 till 14 NPT, rak, 19.68 fot lång | CH2YKV DN5100-M060 1300390304Extern tråd6mman-
RFQ
WOODHEAD 1300390302 Hanebehållare, 5-polig, 1/2 till 14 NPT, rak, 13.12 fot lång | CH2YKZ DN5100-M040 1300390302Extern tråd4mman-
RFQ
WOODHEAD 1300390301 Hanebehållare, 5-polig, 1/2 till 14 NPT, rak, 9.84 fot lång | CH2YLA DN5100-M030 1300390301Extern tråd3mman-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1300390303 Hanebehållare, 5-polig, 1/2 till 14 NPT, rak, 16.40 fot lång