VESTIL

Vestil Manufacturing Corporation är en av branschledande inom produktion och distribution av materialhanteringsutrustning. Dess huvudkontor är beläget i Angola, Indiana och Vestil erbjuder ett brett utbud av materialhantering, säkerhet och ergonomisk utrustning, såsom dockningsstötfångare, skyddsräcken, gångramper, rullande stegar och gaffeltruckar. Läs mer

Filter

Materialhantering

Säkerhet

Fleet och fordonsunderhåll

Handverktyg

HVAC och kylning

Electrical

hårdvara

Säkerhet

Hydraulik

Vattensystem

Elverktyg

Rengöring

Utomhusutrustning

Pumps

Belysning

Pneumatik

Lim Tätningsmedel och tejp

Möbelgästfrihet och matservice

Fästelement

Svetsning

Labtillbehör

Måla utrustning och tillbehör

Kraftöverföring

bearbetning

Kontorsmaterial

Motorer

Smörjning

Materialhantering Filter

Gaffeltruckar och gaffeltruckarVisa alla

  • Gaffelmonterad utrustning för trumhantering
  • Gaffeltruck och redskapstillbehör
  • Gaffeltruckar

    Kraftiga gaffeltruckar från Vestil är konstruerade för användning tillsammans med standardgaffeltruckar för att förlänga gaffellängden för de senare. Dessa bommar har högkvalitativ konstruktionsstålkonstruktion med en blå pulverlackfinish för att tåla tufft industriellt missbruk och en säkerhetsanordning som säkrar bommen till gaffeltrucken för maximal säkerhet. De finns i både teleskop- och icke-teleskopmodeller bestående av två lyftkrokar som erbjuder en maximal bärförmåga på 8000 lb. Teleskopmodellerna är dessutom utrustade med en steglöst justerbar låsskruv för att förhindra oavsiktlig frigöring, vilket säkerställer operatörens säkerhet. Välj mellan ett brett utbud av dessa Vestil-gaffeltruckar, med gaffelfickor som tillval Raptor Supplies, en auktoriserad distributör av varumärket.

  • Lyftbalkar och krokar för gaffeltruck
  • Gaffeltruck Trailer Spotters och tillbehör
  • Gaffeltruckar
  • Palldragare

Under kroklyfttillbehörVisa alla

Dollies och flyttareVisa alla

  • Skrivbordsvagnar och Dolly-tillbehör
  • Skrivbordsflyttare
  • dockor

    Vestil möbeldockor används för att transportera lådor och lådor i industriella och kommersiella anläggningar. Dessa vagnar har en kraftig konstruktion av svetsad stål/plast som tål en maximal belastning på 4000 lb och svängbara hjul i hårdgummi/icke-markerande poly-på-poly hjul för enkel manövrerbarhet över slätt eller ojämn terräng. Märkets justerbara paneldockor är utrustade med positiva låsande kopplingsplattor för enklare frigöring och justering av lasterna och ett fullt justerbart handtag (på utvalda modeller) för bättre kontroll. Välj bland ett brett sortiment av dessa möbeldockor från Vestil, tillgängliga i justerbara, sammankopplade, nosplatta, lågprofils-, generella och mattdesignvarianter på Raptor Supplies, en auktoriserad distributör av varumärket.

  • Trumma Dollies
  • Maskinskridskor Och Rullutrustning
  • Maskinflyttare
  • Pry Bar Lever Dollies
  • Styrning och svarvning
  • Hjul Dolly

HandbilarVisa alla

Hissar och vagnarVisa alla

Om VESTIL

Sedan 1958 har Vestil tillverkat materialhantering, ergonomi och säkerhetsutrustning för applikationer inom lagrings-, marin-, förpacknings- och bilindustrin. Den omfattande Vestil-katalogen innehåller lastbryggor, trumlyftare, tratt, plattformar, saxlyftbord, ställ, stegar och vågar. Vestil Pallet Masters / Servrar används som ett alternativ till gaffeltruckar och är designade för att eliminera behovet av manuell lyftning eller flyttning av både medar och pallar med/utan underkonstruktion. Dessa palljack har en kraftdrivning (PTDS-E), som inkluderar en gasreglage och en automatisk nödbrytare för att minska arbetsskador och trötthet. Vestil medium duty 10 graders lutande armar är idealiska för manuella lastningsoperationer i lager, monteringsstationer och bearbetningsanläggningar, där föremål inte förblir stillastående. Dessa fribärande ställningar har en öppen design för enkel åtkomst till gaffeltruckar och läppar för att förhindra att lasten faller av. De är mycket hållbara och kan justeras helt upp och ner över hela längden, vilket ökar deras mångsidighet. Välj från ett brett utbud av de ovannämnda produkterna, såväl som föremål som återvinningsutrustning för sprayburkar, luftcirkulatorer, sopskåp, dockor, länkhjul och handtruckar, på Raptor Supplies.

Saker att tänka på

Frakt & Leverans

Vestil-produkter tenderar att vara skrymmande och är inte lämpliga för budleverans. Portalkranar, hissar, ståltrattar, pollare, trumlyftare och stegar från Vestil har hög dimensionell vikt. Därför är dessa Vestil-artiklar endast lämpliga för flyg- eller sjöfrakt.

Större handelsnamn

Automatiska örnnäbblyftare

Gaffeltrucksförare kan enkelt säkra, flytta och släppa trummor via Vestil Automatic Eagle Beak trumlyftarnas beprövade design, utan att behöva lämna sina platser. Trummans övre kant måste vara stro...Läs mer 

PRAIL vagnar

Vestil PRAIL-vagnar är designade för att på ett säkert och effektivt sätt transportera och förvara Vestil publikstyrda förreglingsbarriärer. Dessa enheter har en avtagbar koppling som kan monteras i vardera änden av c...Läs mer 

VESTIL konkurrensfördelar

Specialitet flytande beläggningar

  • Steel-It: I applikationer som kräver oavsiktlig skydd mot matkontakt, är polyuretanbeläggning ett kostnadseffektivt alternativ. Denna FDA-godkända beläggning kan användas för mild tvättning.
  • LINE-X spray på polyurea/polyuretanbeläggning: Polyureabeläggningar har flera tillämpningar inom fordons-, bygg-, jordbruks- och militär-/försvarsindustrin. Polyurea är slag-, nötnings- och kemikaliebeständig, inklusive motstånd från poolklor, bilbränsle, dieselbränsle, färger, blekmedel, organiska lösningsmedel och gödningsmedel.
  • ZRC kallgalvaniserad sammansatt beläggning: ZRC-beläggning ger utmärkt korrosionsbeständighet och skydd i de flesta tvättapplikationer. Den zinkrika finishen är ett acceptabelt substitut för varmförzinkning och reparation.

Vanliga frågor

Kommer Vestil DCT-2000 att fungera med en 30 gallon trumma?

Vestil erbjuder en adapter för 30 gallon fat. Vestil FDC-30 kommer att fungera med DCT-2000 hissmonterade trumhållare/rotatorer för att rymma 30 gallon fat.

Kommer Vestil MWP-SPIN att fungera med Vestil MWP-550?

Ja, både Vestil MWP-550-DC och MWP-SPIN kan fungera tillsammans.

Vilken typ av gummi är Vestil skivspelare gjorda av?

Vestil TT-30-RTP skivspelare är gjorda av 15 % naturgummi, 18 % syntetiskt gummi, 48 % återvunnet gummi och 19 % tillsatser.

Vilken typ av I-balk används på portalkranar av justerbar höjd?

W-balkar används på Vestil höjdjusterbara portalkranar i stål.

Varumärkesexklusiva produkter