EXAIR Luftpistolens munstycken

OSHA-certifierade munstycken idealiska för användning med pneumatiska och tryckluftverktyg för att minska buller och luftförbrukning. Kan leverera höghastighetsluftflöden upp till 22 uns. Finns i platta, säkerhets- och kraftfulla munstyckkonfigurationer

Filter

EXAIR -

Luftpistolmunstycken i rostfritt stål

Luftpistolmunstycken fästs vid tryckluftsverktyg för att styra höghastighetsluftflöde för spånavlägsnande, vätskeavblåsning, delrengöring, delkylning och utkastning. De har en kompakt design för att möjliggöra rengöring i trånga utrymmen samtidigt som de minimerar ljudnivån och förbättrar avblåsningsprestanda. De har en konstruktion i rostfritt stål för att motstå skador mot mycket nötande miljöer och höga temperaturer. Välj bland ett brett utbud av dessa luftpistolmunstycken, tillgängliga i 2.5 - 135 SCFM luftförbrukningsvarianter.

StilModellLuftkonsumtionDiameterInloppsstorlekLängdMax. dBAPris (ex moms)
A1108SS-NPT2.5 scfm-1/8 "(M) NPT7 / 8 "581 392 SEK
B1108SS2.5 scfm-1/6 x 1/2 "1 / 2 "581 091 SEK
A1109SS-NPT4.9 scfm-1/8 "(M) NPT1"681 449 SEK
B1109SS4.9 scfm-1/5 x 1/2 "5 / 8 "681 147 SEK
A1110SS-NPT8.3 scfm-1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "751 492 SEK
B1110SS8.3 scfm-1/4 x 3/4 "7 / 9 "751 185 SEK
C1103SS10 scfm-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "711 637 SEK
D1102SS10 scfm-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "711 488 SEK
E1100SS14 scfm-1/4 "(F) NPT1.75 "742 296 SEK
F1101SS14 scfm-1/4 "(M) NPT2.375 "742 371 SEK
GHP1126SS17.5 scfm-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "822 385 SEK
H1122SS22 scfm-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "772 788 SEK
I1104SS35 scfm-3/8 "(F) NPT1.625 "823 255 SEK
J1105SS35 scfm-3/8 "(M) NPT2.25 "823 444 SEK
KHP1125SS37 scfm-1/4 "(F) NPT2 1 / 16 "833 099 SEK
L1106SS60 scfm-1/2 "(F) NPT2"874 592 SEK
M1107SS60 scfm-1/2 "(M) NPT2.75 "874 498 SEK
N1112SS91 scfm1.25 "3/4 "(F) NPT2.5 "968 828 SEK
O1113SS91 scfm1.25 "3/4 "(M) NPT3.5 "969 093 SEK
P1114SS135 scfm1.5 "1 "(F) NPT3"9910 949 SEK
Q1115SS135 scfm1.5 "1 "(F) NPT4.187 "9911 377 SEK
EXAIR -

Luftpistolmunstycken i aluminium

Luftpistolmunstycken fästs vid tryckluftsverktyg för att rikta en koncentrerad ström av höghastighetsluftflöde för spånavlägsnande, vätskeavblåsning, delrengöring, delkylning och utkastning. De har en kompakt design för att möjliggöra rengöring i trånga utrymmen samtidigt som de minimerar ljudnivån och förbättrar avblåsningsprestanda. De har en konstruktion av zinkaluminiumlegering för att motstå skador i mycket korrosiva miljöer och höga temperaturer upp till 1000 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa luftpistolmunstycken, tillgängliga i öppnings- och munstyckesdesign med platt spår.

StilModellLuftkonsumtionBasmaterialDiameterInloppsstorlekLängdMax. dBAPris (ex moms)
A110310 scfmZink, aluminium-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71871 SEK
B110210 scfmZink, aluminium-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71813 SEK
C112610.5 scfmZink, aluminium-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "751 110 SEK
D110014 scfmZink, aluminium-1/4 "(F) NPT1.75 "741 013 SEK
EHP112617.5 scfmZink / Aluminium-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "821 202 SEK
F112222 scfmZink, aluminium-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "771 656 SEK
G110435 scfmZink, aluminium-3/8 "(F) NPT1.625 "821 552 SEK
H110535 scfmZink, aluminium-3/8 "(M) NPT2.25 "821 637 SEK
IHP112537 scfmZink / Aluminium-1/4 "(F) NPT2 1 / 16 "831 785 SEK
J1111-456 scfmZink / Aluminium2.25 "3/8 "(F) NPT2 9 / 16 "825 898 SEK
K110660 scfmZink, aluminium-1/2 "(F) NPT2"872 126 SEK
L110760 scfmZink, aluminium-1/2 "(M) NPT2.75 "872 202 SEK
M111391 scfmZink / Aluminium1.25 "3/4 "(M) NPT3.5 "963 568 SEK
N111291 scfmZink / Aluminium1.25 "3/4 "(F) NPT2.5 "963 731 SEK
O1111-798 scfmZink / Aluminium2.75 "1/2 "(F) NPT2.75 "859 684 SEK
P1115135 scfmZink / Aluminium1.5 "1 "(F) NPT4.187 "996 055 SEK
Q1114135 scfmZink / Aluminium1.5 "1 "(F) NPT3"995 708 SEK
R1111-12168 scfmZink / Aluminium3.625 "1 "(F) NPT2 15 / 16 "8914 782 SEK
S1116188 scfmZink / Aluminium2"1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "1027 809 SEK
T1117188 scfmZink / Aluminium2"1-1 / 4 "(M) NPT4 15 / 16 "1028 216 SEK
U1118300 scfmZink / Aluminium2"1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "10610 214 SEK
V1119300 scfmZink / Aluminium2"1-1 / 4 "(M) NPT4 15 / 16 "10610 581 SEK
T1121460 scfmZink / Aluminium2"1-1 / 4 "(M) NPT4 15 / 16 "10911 275 SEK
EXAIR -

Luftpistolens munstycken

Luftpistolmunstycken fästs vid tryckluftsverktyg för att rikta höghastighetsluftflöde för spånavlägsnande, vätskeavblåsning, delrengöring, delkylning och utkastning. De har en kompakt design för att möjliggöra rengöring i trånga utrymmen samtidigt som de minimerar ljudnivån och förbättrar avblåsningsprestanda. De har en konstruktion i rostfritt stål för att motstå skador mot mycket nötande miljöer och höga temperaturer. Välj från ett brett utbud av dessa luftpistolmunstycken, tillgängliga i 1/8 tum FNPT och MNPT inloppsstorlekar.

StilModellLuftkonsumtionBasmaterialInloppsstorlekLängdMax. dBAPris (ex moms)
A1110-PEEK8.3 scfmTitta på plast1/4 x 3/4 "7 / 9 "75846 SEK
B1126SS10.5 scfmRostfritt stål1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "752 202 SEK
C1010SS13 scfmRostfritt stål1/8 "(M) NPT1 1 / 5 "801 130 SEK
D110114 scfmzink1/4 "(M) NPT2.375 "741 069 SEK
E1104-PEEK35 scfmPEEK Termoplast3/8 "(F) NPT1.625 "822 314 SEK
F1120460 scfmZink / Aluminium1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "10910 867 SEK
EXAIR -

Termoplast konstruerade luftmunstycken

Luftpistolmunstycken fästs vid tryckluftsverktyg för att styra höghastighetsluftflöde för spånavlägsnande, vätskeavblåsning, delrengöring, delkylning och utkastning. De har PEEK termoplastisk konstruktion för att tolerera fysisk stress samtidigt som de ger kemisk resistens och hög värmetolerans. De har en kompakt design för att möjliggöra rengöring i trånga utrymmen samtidigt som de minimerar ljudnivån och förbättrar avblåsningsprestanda. Välj bland ett brett utbud av dessa luftpistolmunstycken, tillgängliga i 2.5, 4.9 och 8.3 SCFM luftförbrukningsvarianter.

StilModellLuftkonsumtionInloppsstorlekLängdMax. dBAPris (ex moms)
A1108-PEEK-NPT2.5 scfm1/8 "(M) NPT7 / 8 "581 110 SEK
B1108-PEEK2.5 scfmM4 x 0.51 / 2 "58809 SEK
B1109-PEEK4.9 scfmM5 x 0.55 / 8 "68764 SEK
A1109-PEEK-NPT4.9 scfm1/8 "(M) NPT1"681 039 SEK
A1110-PEEK-NPT8.3 scfm1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "751 147 SEK
EXAIR -

Munstycke med termoplastisk luftpistol

Exair termoplastiska luftpistolmunstycken ansluter till pneumatiska och tryckluftsverktyg för att minska luftförbrukningen och underlätta ekonomisk användning av tryckluft. Dessa luftmunstycken genererar utloppsflöden som är 25 gånger större än den luftvolym de förbrukar. De har en aerodynamisk design som leder luften till en enda konvergenspunkt och kan halvera ljudnivån. De finns i 1/4 och 1/8 tum FNPT-inloppsstorlekar.

StilModellLuftkonsumtionInloppsstorlekLängdMax. dBAPris (ex moms)
A1102-PEEK10 scfm1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "711 204 SEK
B1100-PEEK14 scfm1/4 "(F) NPT1.75 "741 505 SEK
EXAIR -

Munstycksuppsättning för luftpistol 14 Scfm 1/4 tum (f) npt

ModellArtikelPris (ex moms)
1100-9312AF6QUC4 102 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?