EXAIR Luftknivar

Allmänna / högeffektiva knivar utformade för att ge jämna luftflöden i längden perfekt för torkning, kylning, flyttning och rengöring av transportörer och banor

Filter

EXAIR -

Luftservetter

StilModellLuftkonsumtionInuti Dia.Max. dBAUtanför Dia.TypPris (ex moms)
A240013.9 scfm0.500 "64 vid 80 PSI3-1 / 4 "Generell mening5 279 SEK
A240119.1 scfm1"64 vid 80 PSI3.75 "Generell mening6 244 SEK
A240229.5 scfm2"64 vid 80 PSI4.75 "Generell mening8 218 SEK
A240339.8 scfm3"79 vid 80 PSI5.75 "Hög effektivitet, allmänt ändamål13 350 SEK
A240450.2 scfm4"81 vid 80 PSI6.75 "Hög effektivitet, allmänt ändamål18 471 SEK
EXAIR -

Kompakta luftknivar, dBA, 1/4 tums inlopp

Exair standardluftknivar är lämpliga för kylning, deltorkning eller kylning av delar eller föremål, när de rör sig längs med transportörsystemet. Dessa luftknivar använder coanda-effekten för att skapa luftrörelser i omgivningen och levererar ett enhetligt ark av laminärt luftflöde över hela längden med hårt slagkraft. De är konstruerade för att avsevärt minska användningen av tryckluft och minska ljudnivån upp till 10 dBA, jämfört med andra "hemgjorda" avblåsningsanordningar. Dessa enheter är tillverkade av aluminium / rostfritt stålmaterial för maximal korrosionsbeständighet och är lätta att installera. Varianter finns tillgängliga i luftförbrukningshastigheter från 8.7 till 156 SCFM.

StilModellLuftkonsumtionMaterialMax. Temp.Antal inloppÖvergripande djupÖvergripande tjocklekTotal breddPris (ex moms)
A1100038.7 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "3"3 557 SEK
B110003SS8.7 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "3"5 825 SEK
B110006SS17.4 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "6"7 198 SEK
A11000617.4 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "6"4 099 SEK
B110009SS26.1 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "9"9 814 SEK
A11000926.1 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "9"5 111 SEK
B110012SS34.8 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "12 "10 442 SEK
A11001234.8 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "12 "5 337 SEK
A11001852.2 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "18 "6 859 SEK
B110018SS52.2 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "18 "12 853 SEK
B110024SS69.6 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "24 "15 185 SEK
A11002469.6 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "24 "8 074 SEK
B110030SS87.0 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "30 "19 255 SEK
A11003087.0 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "30 "10 062 SEK
B110036SS104.4 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "36 "22 808 SEK
A110036104.4 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "36 "12 328 SEK
B110042SS121.8 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "42 "27 522 SEK
A110042121.8 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "42 "14 747 SEK
A110048139.2 scfmAluminium180 F51.75 "1.44 "48 "16 912 SEK
B110048SS139.2 scfmRostfritt stål800 F51.44 "1.03 "48 "32 668 SEK
B110054SS156 scfmRostfritt stål800 F51.44 "1.03 "54 "36 419 SEK
EXAIR -

Högeffektiv luftknivsats, 1/4 tums FNPT -inlopp

Exair-luftknivsatser används för att förbättra arbetsmekanismen för luftknivar för rengöring, torkning, kylning eller avblåsning. Dessa kit innehåller en superluftkniv, shimset, filterseparator och en tryckregulator. Superluftknivarna används för att leverera en tyst, hårt slående luftridå över hela längden för maximal effektivitet. Shim set tillåter ökning / minskning av kraften och volymen av både förbrukad luft och utgående luftflöde. Filteravskiljare är idealiska för att separera vatten, smuts och beläggningar från tryckluft och hålla utgången ren medan tryckregulatorer (med koppling) justerar det tryck som krävs vid användningsstället och avlastar onödigt tryck på kopplingar, slangar och verktyg. Alla modeller är CE-kompatibla och finns tillgängliga i totala bredder mellan 3 och 54 tum.

StilModellLuftkonsumtionMaterialMax. Temp.Antal inloppÖvergripande djupÖvergripande tjocklekTotal breddPris (ex moms)
A1102038.7 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "3"7 251 SEK
B110203SS8.7 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "3"9 886 SEK
A11020617.4 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "6"7 750 SEK
B110206SS17.4 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "6"11 297 SEK
B110209SS26.1 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "9"13 851 SEK
A11020926.1 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "9"8 735 SEK
B110212SS34.8 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "12 "14 543 SEK
A11021234.8 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "12 "9 096 SEK
A11021852.2 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "18 "11 202 SEK
B110218SS52.2 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "18 "17 943 SEK
A11022469.6 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "24 "12 735 SEK
B110224SS69.6 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "24 "21 179 SEK
A11023087.0 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "30 "15 371 SEK
B110230SS87.0 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "30 "25 551 SEK
B110236SS104.4 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "36 "29 343 SEK
A110236104.4 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "36 "17 589 SEK
A110242121.8 scfmAluminium180 F41.75 "1.44 "42 "20 016 SEK
B110242SS121.8 scfmRostfritt stål800 F41.44 "1.03 "42 "32 296 SEK
B110248SS139.2 scfmRostfritt stål800 F51.44 "1.03 "48 "37 072 SEK
A110248139.2 scfmAluminium180 F51.75 "1.44 "48 "22 345 SEK
B110254SS156 scfmRostfritt stål800 F51.44 "1.03 "54 "44 646 SEK
A110254156 scfmAluminium180 F51.75 "1.44 "54 "25 054 SEK
EXAIR -

Air Wipe Kit

StilModellLuftkonsumtionInuti Dia.Max. dBAUtanför Dia.TypPris (ex moms)
A245013.9 scfm0.500 "64 vid 80 PSI3-1 / 4 "Generell mening9 035 SEK
A245119.1 scfm1"64 vid 80 PSI3.75 "Generell mening9 771 SEK
A245229.5 scfm2"64 vid 80 PSI4.75 "Generell mening11 735 SEK
A245339.8 scfm3"79 vid 80 PSI5.75 "Hög effektivitet, allmänt ändamål14 369 SEK
A245450.2 scfm4"81 vid 80 PSI6.75 "Hög effektivitet, allmänt ändamål22 313 SEK
EXAIR -

Luftknivar

StilModellPris (ex moms)
A11203018 354 SEK
A11203621 378 SEK
A11201813 513 SEK
B11008434 848 SEK
A11204828 107 SEK
A1120069 291 SEK
A11201211 436 SEK
EXAIR -

Luftkniv 1/4 tum Npt 54 tum Längd Aluminium

ModellArtikelPris (ex moms)
10054AE9GCQ19 772 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?