SPEEDAIRE Luftregulatorer

Speedaire luftregulatorer är utformade för att styra ingångstrycket i luftledningar för pneumatiska verktyg. De har en kropp av aluminium/zink som kan motstå tryck upp till 450 psi och har ett maximalt luftflöde på 2000 cfm.

Filter

SPEEDAIRE -

Luftregulatorer

StilModellMax. Temp.Totala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
ATT134911G----20 SEK
BTT64409G----13 SEK
CTT28307G----2 SEK
DTT70004G----37 SEK
ETT16141G----58 SEK
F1WH33150 grader F4.02 "1.97 "3 / 8 "NPT1 079 SEK
G39DK93175 grader F3.38 "4"1 / 4 "1 312 SEK
SPEEDAIRE -

Fördelarluftregulatorer

Speedaire tryckluftsregulatorer är utformade för att hålla reda på lufttrycket som lämnar kompressorn. Dessa luftregulatorer reglerar lufttrycket och hanterar flödet av tryckluft för att hjälpa pneumatisk utrustning att fungera korrekt. Välj från en rad av dessa luftregulatorer, tillgängliga i längderna 6.14, 6.42, 8.13 och 9.84 tum.

StilModellVolymkoefficientISO-klassTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A3GAD30.222.6 "6.14 "1.02 "3 105 SEK
A3GAD40.222.6 "6.14 "1.02 "2 071 SEK
A3GAD20.4312.72 "6.42 "0.72 "2 731 SEK
B3GAD10.4312.72 "6.42 "0.72 "2 760 SEK
C3GAD60.6112.85 "8.13 "1.65 "2 034 SEK
C3GAD50.6112.85 "8.13 "1.65 "1 948 SEK
C3GAA71.624.2 "9.84 "2.17 "3 335 SEK
D3GAA61.624.2 "9.84 "2.17 "3 105 SEK
E3GAA92.434.2 "10.67 "2.77 "3 536 SEK
C3GAA82.434.2 "10.67 "2.77 "3 593 SEK
SPEEDAIRE -

Luftregulator, nonrising

StilModellRörstorlekJusteringsområdeBody MaterialMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.Totala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A4ZM101 "NPT5 till 125 psiAluminium2,000 cfm450 psi175 grader F9.71 "5.98 "2 131 SEK
B4ZM111-1 / 2 "NPT5 till 125 psizink12 cfm250 psi150 grader F2.25 "1.65 "2 013 SEK
C4ZM221 / 2 "NPT5 till 150 psi-220 cfm300 psi175 grader F6.67 "3.15 "1 467 SEK
D4ZM201 / 2 "NPT5 till 150 psiAluminium220 cfm300 psi175 grader F6.67 "3.15 "1 815 SEK
E4ZM061 / 4 "NPT5 till 125 psizink15 cfm300 psi150 grader F2.91 "1.63 "351 SEK
F4ZM131 / 4 "NPT5 till 150 psizink70 cfm300 psi150 grader F4.190 "1.97 "189 SEK
G4ZM081 / 4 "NPT5 till 125 psiAluminium15 cfm300 psi175 grader F2.91 "4.25 "280 SEK
D4ZM181 / 4 "NPT5 till 150 psiAluminium144 cfm300 psi175 grader F5.34 "2.68 "645 SEK
H4ZM141 / 4 "NPT5 till 150 psizink83 cfm300 psi150 grader F4.190 "1.97 "1 127 SEK
I4ZM161 / 4 "NPT5 till 150 psiAluminium91 cfm300 psi175 grader F5.34 "2.68 "457 SEK
G4ZM071 / 8 "NPT5 till 125 psiAluminium440 cfm300 psi175 grader F7.26 "4.25 "457 SEK
E4ZM051 / 8 "NPT5 till 125 psizink14 cfm300 psi150 grader F2.91 "1.63 "364 SEK
J4ZM122 "NPT5 till 150 psizink70 cfm450 psi150 grader F4.190 "1.97 "10 251 SEK
A4ZM093 / 4 "NPT5 till 125 psiAluminium440 cfm300 psi175 grader F7.26 "4.25 "2 547 SEK
C4ZM233 / 4 "NPT5 till 150 psi-220 cfm300 psi175 grader F6.67 "3.15 "749 SEK
D4ZM193 / 8 "NPT5 till 150 psiAluminium208 cfm300 psi175 grader F6.67 "3.15 "605 SEK
H4ZM153 / 8 "NPT5 till 150 psizink83 cfm300 psi150 grader F4.190 "1.97 "397 SEK
I4ZM173 / 8 "NPT5 till 150 psiAluminium144 cfm300 psi175 grader F5.34 "2.68 "1 405 SEK
C4ZM213 / 8 "NPT5 till 150 psiAluminium220 cfm300 psi175 grader F6.67 "3.15 "745 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?