Bandsågar

Filter

AMADA MARVEL -

Vertikal bandsåg

StilModellFörstärkare ACSkärvinkelHPTotal breddRPMSpänningPris (ex moms)
A8 MARK II3.5A45 °5 hk53 "1800 rpm230/ 460V678 294 SEK
RFQ
B8-MARK III PWR TILT11.660 grader573 "1800230/460967 515 SEK
RFQ
B8-MARK III-REG11.660 grader573 "1800230/460925 622 SEK
RFQ
DAYTON -

Bandsågar

StilModellPris (ex moms)
ADAYTON P3107 708 SEK
B499F60214 751 SEK
C499F63282 965 SEK
D499F32152 052 SEK
D499F33144 360 SEK
E499F36264 743 SEK
F467K85213 616 SEK
G467K83198 029 SEK
H499F37313 914 SEK
G467K82191 333 SEK
F467K84209 978 SEK
I400H5819 732 SEK
B499F61236 781 SEK
J400H577 822 SEK
C499F62234 457 SEK
K499F5994 847 SEK
AMADA MARVEL -

Horisontell bandsåg

StilModellSpänningPris (ex moms)
AS330 / 3 / HV230 eller 460480 171 SEK
RFQ
BS330 / 3230/460498 333 SEK
RFQ
POWERMATIC -

Vertikal bandsåg

StilModellSpänningFörstärkare ACHPÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddRPMHastigheterPris (ex moms)
A1791216K115/23011.0/5.51.520 "68 "34 "30003000 fpm26 814 SEK
B179150023012.0329.75 "83.5 "27.5 "31003100 fpm58 680 SEK
RFQ
FERVI -

Skärbandsåg

StilModellStorlekFartPris (ex moms)
A0132-60/80 m / min6 844 SEK
RFQ
B0500375 x 405 x 555 mm20 - 70 m / min6 165 SEK
RFQ
C0362700 x 360 x 450 mm-10 860 SEK
RFQ
PALMGREN -

Horisontella geringssågar

StilModellFasSpänningPris (ex moms)
A96833171115 / 230V201 459 SEK
RFQ
B96833153220V170 639 SEK
RFQ
PALMGREN -

Horisontella bandsågar

StilModellBladlängdBladhastighetHöjdFasSpänningPris (ex moms)
A9683311--45 "--39 769 SEK
RFQ
B9683308-150/210/255S fpm431120V54 525 SEK
RFQ
C9683342-120 till 275S fpm68.7 "1230V122 631 SEK
RFQ
D9683293119.5 "80 till 250S fpm29.3 "1230V97 713 SEK
RFQ
E9683294135 "95 till 350S fpm29.5 "1230V151 157 SEK
RFQ
E9683295135 "95 till 350S fpm29.5 "3230V154 011 SEK
RFQ
F9683298156 "-32.3 "3230V314 263 SEK
RFQ
F9683299156 "-32.3 "3460V314 263 SEK
RFQ
FERVI -

Bandsåg

StilModellKlippkapacitetSkärhastighetHöjdStorlekPris (ex moms)
A0255-34 m / min--22 494 SEK
RFQ
B0717A190 x 80 mm13.7 m / sek-430 x 355 x 665 mm4 609 SEK
RFQ
C0302/200200 x 80 mm15 m / sek-450 x 390 x 680 mm4 830 SEK
RFQ
DFC94 / 245245 x 120 mm11 - 16 m/sek1000 mm420 x 250 x 800 mm8 694 SEK
RFQ
E0302/245245 x 120 mm11 - 16 m/sek1000 mm600 x 400 x 1480 mm7 065 SEK
RFQ
F0855300 x 155 mm6 - 12 m/sek1010 mm650 x 650 x 1610 mm14 214 SEK
RFQ
G0302/305300 x 170 mm6 - 12 m/sek960 mm-10 764 SEK
RFQ
HFC94 / 350335 x 160 mm10 - 12 m/sek1015 mm730 x 620 x 1540 mm17 250 SEK
RFQ
DAYTON -

Horisontell bandsåg, 115 / 230 V, 1/3 hk, 1725 rpm, enfas

ModellArtikelPris (ex moms)
2LKT4AC2NEL17 803 SEK
JET TOOLS -

Horz / vert Bandsåg 1 / 2hk 115/230 V.

ModellArtikelPris (ex moms)
414458AD4QJY13 588 SEK
JET TOOLS -

Stängd stativsåg 1hk 115/230 V.

ModellArtikelPris (ex moms)
708115KAD4QKL19 954 SEK
JET TOOLS -

3/4 HP Horisontell / Vertikal Bandsåg, Spänning 115/230, Max. Bladlängd 93 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
414559CD2LAA29 386 SEK
MILWAUKEE -

Bärbart bandsågsats, 44-7/8 tums bladlängd, 18VDC, sladdlös

ModellArtikelPris (ex moms)
2729-22 48-11-1880CE9RYH15 779 SEK
DAKE CORPORATION -

Bandsåg, horisontell, dubbel gering, 1.25HP, 110V

ModellArtikelPris (ex moms)
983113CJ6UFK60 322 SEK
DAKE CORPORATION -

Bandsåg, mångsidig, vertikal, 18 tum x 16 tum, 120V

ModellArtikelPris (ex moms)
987018CJ6UFL64 379 SEK
PALMGREN -

Bandsåg, dubbla stolpar, halvautomatisk, 10 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
9684480CH3QMV310 228 SEK
Se detaljer
PALMGREN -

Geringsbandsåg, storlek 13 x 20 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
9683316CH3QNJ369 777 SEK
Se detaljer
PALMGREN -

Bandsåg, dubbel gering, halvautomatisk, 18 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
9684484CH3QNL1 079 946 ​​SEK
Se detaljer
JET TOOLS -

Deluxe bandsåg 1-1 / 4hk 115/230 V.

ModellArtikelPris (ex moms)
710116KAD4QKM27 454 SEK
RFQ
PALMGREN -

Bandsåg, helautomatisk, 3 HP, 3PH, 10 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
9684486CD6LWD437 522 SEK
RFQ
DAKE CORPORATION -

Bandsåg, vertikal, 14 tums hals, 110V

ModellArtikelPris (ex moms)
988050-1CJ6UFR-
RFQ
12

Bandsågar

Vi erbjuder ett brett utbud av horisontella, vertikala, lindande och bänksågsågar från JET, Dayton, Baileigh Industrial, Dake Corporation och Marvel. Dessa bandsågar har långa och skarpa blad, perfekt för att skära ved, plåt, rör och slangar med hög noggrannhet och precision. Bladen har en förstärkt tandkonstruktion med jämnt fördelad tandbelastning för en jämn skärverkan. Med ett svängbart huvud och en stationär bas kan dessa bandsågar skapa snitt i flera vinklar.
Dessa bandsågar kan också skära oregelbundna eller böjda former, och vissa modeller har ett effektivt kylsystem för att hålla maskinen och knivarna vid en optimal temperatur.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?