DAYTON Bänkkvarnar

Filter

Dayton bänkslipmaskiner är lämpliga för formning, slipning och slipning av metallverktyg, spetsar, plåtar och bitar i renoverings-, tillverknings- och underhållsapplikationer.
DAYTON -

Kombinerade band- och bänkslipmaskiner

StilModellPris (ex moms)
A49H0064 923 SEK
B3NYA78 438 SEK
RFQ
DAYTON -

Bänkkvarnar

Bänkslipmaskiner är lämpliga för formning, slipning och slipning av metallverktyg, spetsar, plåtar och bitar i renoverings-, tillverknings- och underhållsapplikationer. Dessa slipmaskiner har i allmänhet en slipskiva eller rem som körs med höga hastigheter för att forma, forma eller jämna ut ett arbetsstycke.
Dayton Bänkslipmaskiner använder en elektrisk motor för att grada, slipa, rengöra, slipa och fasa av metallblock eller bitar. De har en dynamiskt balanserad armaturenhet med tätade lager för att säkerställa jämn gång, ljudlös drift och minimala vibrationer. Dessa Dayton-slipmaskiner är utrustade med slipskivor eller en stålborste som har ett stort frigång mellan hjul och hjul och OSHA-kompatibla hjulskydd för enkel slipning av längre föremål och ökad användarsäkerhet. Dayton-slipmaskiner har två separata hjul med olika kornstorlekar för olika typer av slip- och slipapplikationer. De har kraftiga slutna motorer med 1/3 till 3 hk effekt för att rotera hjulen kontinuerligt vid maximala hastigheter från 1725 till 3450 rpm. Motorerna kan även förses med variabel hastighet, styrd av en mekanisk ratt för att ändra hjulets rotationshastighet. Dessa Dayton bänkslipmaskiner kan enkelt justeras av användarna för att möjliggöra effektiva tilt- och vinkelslipningsapplikationer. De har också säkerhetsfunktioner som justerbara ögonskydd och lättplacerade gnistskydd med orkanbultar för att skydda användare och omgivande maskiner från skador eller brandrisker. Dessa Dayton-slipmaskiner har konstruktion av aluminium och stål eller gjutjärn för styrka och korrosionsbeständighet. Utvalda Dayton-slipmaskiner har ett golvstativ med en härdbricka för att manövrera enheten medan den står och minska frekventa böjningsrelaterade skador på användare. Vissa modeller av Dayton-slipmaskiner kommer med ett patenterat system för uppsamling av en enda dammport för att rensa bort jordat material från industriella arbetsmiljöer.
Välj från ett brett utbud av dessa Dayton-slipmaskiner, tillgängliga i hjuldiametrar på 6, 8, 10 och 12 tum.

StilModellArtikelAmpsArbor HoleMax. VarvtalMax. HjulhastighetIngen belastning RPMTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A38 UK59Bänkkvarn8.8 / 4.4A1 / 2 "34503450 RPM-12 "20 "6 283 SEK
B499F65Bänkkvarn-------5 275 SEK
RFQ
C2LKT3Bänkkvarn-------9 745 SEK
RFQ
D55MJ86Bänkkvarn-----50-1 / 2 "23 "43 253 SEK
E2LKT2Bänkkvarn-------9 946 SEK
RFQ
F48WE49Bänkkvarn-------10 917 SEK
RFQ
G467L64Bänkkvarn-------41 102 SEK
RFQ
H467L30Bänkkvarn-------37 529 SEK
RFQ
I467L32Bänkkvarn-------14 150 SEK
RFQ
J499F64Bänkkvarn-------3 731 SEK
RFQ
K2LKT1Bänkkvarn-------5 901 SEK
RFQ
L2LKR5Bänkkvarn-------3 477 SEK
RFQ
M467L84Bänkkvarn-------3 005 SEK
N400H41Bänkkvarn-------2 095 SEK
RFQ
O49H008Bänkkvarn5.0---350013''18 "4 790 SEK
P467L63Bänkkvarn-------36 488 SEK
RFQ
Q2LKR6Bänkkvarn-------3 288 SEK
RFQ
R400H42Bänkkvarn-------3 644 SEK
RFQ
S467L28Bänkkvarn-------28 414 SEK
RFQ
T467L33Bänkkvarn-------21 065 SEK
RFQ
U48WE50Bänkkvarn-------13 921 SEK
RFQ
V467L65Bänkkvarn-------14 069 SEK
RFQ
W499F66Bänkkvarn-------3 705 SEK
RFQ
X38 UK60Bänkkvarn13.6/6.85 / 8 "3450--12.5 "18 "12 697 SEK
Y1FYX2Bänkkvarn10---180050-1 / 2 "(med stativ)23 "24 196 SEK

Funktioner

  • Daytons bänkslipmaskiner har en slipskiva eller ett band som går i höga hastigheter för att forma former eller jämna ut ett arbetsstycke.
  • De använder en elmotor för att avgrada, slipa, rengöra, slipa och fasa metallblock eller bitar och har dynamiskt balanserad ankarenhet med tätade lager för jämn gång, ljudfri drift och minimala vibrationer.
  • De flesta enheter har två separata hjul med olika kornstorlekar för olika typer av slip- och slipapplikationer.
  • Dessa enheter har kraftiga, slutna motorer för att rotera hjulen kontinuerligt i hastigheter från 1725 till 3450 rpm.
  • De kan förses med en variabel hastighetskontroll (en mekanisk ratt) för att ändra hjulets rotationshastighet, vilket möjliggör effektiv tilt- och vinkelslipning.
  • Dessa produkter har konstruktion av aluminium och stål eller gjutjärn för styrka och korrosionsbeständighet.
  • De har säkerhetsfunktioner som justerbara ögonskydd och lättplacerade gnistskydd med orkanbultar för att skydda användare och omgivande maskiner från skador eller brandrisker.
  • Utvalda Dayton-slipmaskiner (inklusive 38 UK64 enheter) har ett golvstativ med en släckbricka för att manövrera enheten medan den står och minska frekventa böjningsrelaterade skador.

Arbetsmekanism

  • Stå på ena sidan av kvarnen tills hjulet når sin arbetshastighet.
  • För försiktigt arbetsstycket i kontakt med slipskivan.
  • Tryck först försiktigt för att låta hjulet värmas upp jämnt.
  • Använd endast den mängd tryck som krävs för att utföra slipningen.

Standarder och godkännanden

  • OSHA
  • CE
  • CSA

Vanliga frågor

Varför har bänkslipmaskiner 2 hjul?

  • Det första hjulet är lämpligt för fin precision och skärpningsarbete, medan det andra är idealiskt för grov formning.
  • Dessa hjul kan enkelt bytas ut mot olika hjulkonfigurationer.

Vad ska man göra vid fel på kvarnen?

  • Kontrollera status för kabelanslutningar, säkring och kondensator.
  • Kontrollera och rengör smuts eller damm som samlats på hjul och axel, vilket kan göra att motorn värms upp.
  • Motorlager bör smörjas regelbundet för smidig drift.
  • Kila inte in något material mellan hjulet och skyddet.
  • Kontrollera om det finns slitage på kvarnens delar.
  • Användare kan möta vibrationer och oregelbunden slipning på grund av felaktig montering av hjulen eller enheten på stativet.

Vilka material är inkompatibla med en Dayton-slipskiva?

Slipa aldrig trä, plast eller icke-metalliska material med en Dayton-slipmaskin. Dessa bänkslipmaskiner är inte konstruerade för att slipa/slipa sådana material.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?