GENTEQ Borstlösa ECM-motorer

Inkluderar ett brett utbud av Genteq ECM-motorer, populärt kallade motorer med variabelt varvtal, med CW- och CW / CCW-axelrotation. Finns i stål- och aluminiumramvarianter

Filter

GENTEQ -

ECM direktdrivna fläktmotorer

StilModellFulllastförstärkareHPMax. OmgivningstemperaturTotal längdPris (ex moms)
A6507V10.1/6.13/455 grader C11-31 / 32 "9 310 SEK
B6510V12.8/7.4145 grader C12-23 / 32 "9 759 SEK
GENTEQ -

Direktdriven fläkt / fläkt borstlösa ECM-motorer

StilModellOmgivningstemp. RäckviddFulllastförstärkareHPLängd mindre axelTotal längdSpänningPris (ex moms)
A6107E-20 grader till 45 grader C.8.43/46.5 "11.5 "1158 669 SEK
B6110E-20 grader till 45 grader C.10.917.5 "12.187 "1159 891 SEK
B6210E-20 grader till 45 grader C.7.617.5 "12.187 "208-2309 698 SEK
B6207E-20 grader till 45 grader C.6.03/46.5 "11.5 "208-2308 564 SEK
C6103E-20 grader till 55 grader C.4.81/35.25 "10.187 "1157 279 SEK
B6105E-20 grader till 55 grader C.6.81/25.75 "10 11 / 16 "1158 052 SEK
B6203E-20 grader till 55 grader C.2.81/35.25 "10.187 "208-2306 933 SEK
B6205E-20 grader till 55 grader C.4.11/25.25 "10 11 / 16 "208-2308 039 SEK
GENTEQ -

Borstlös ECM-motor

StilModellMonteringsplatsOmgivningstemp. RäckviddKroppsdia.Varvtal på typskyltenAntal hastigheterTotal längdRotationSkaftlängdPris (ex moms)
A5SME39HXL110Alla vinklar-40 till 40 grader C5.625 "1070111.25 "CW / CCW4 15 / 16 "6 704 SEK
A5SME39SXL111Alla vinklar-40 till 40 grader C5.625 "1070112.75 "CW / CCW4 15 / 16 "8 925 SEK
B6703Horisontell-40 till 55 grader C5-2 / 3 "105059.187 "CCW3 15 / 16 "6 217 SEK
B6705Horisontell-40 till 55 grader C5-2 / 3 "105059 11 / 16 "CCW3 15 / 16 "7 030 SEK
B6707Horisontell-40 till 45 grader C5-2 / 3 "1050510.437 "CCW3 15 / 16 "8 157 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?