KIDDE Kolmonoxid och rökdetektorer

Designad för att upptäcka höga nivåer av CO-gas, rök och värme och undvika skador genom att utlösa ett 85 dB-larm vid brand. Kan enkelt fungera vid temperaturer från -20 till 100 grader F

Filter

KIDDE -

Kolmonoxidalarm

Kidde kolmonoxidlarm är utformade för att detektera närvaron av lukt-, färg- och smaklös kolmonoxid (CO). Dessa kvalitetslarm från Kidde använder elektrokemisk avkänningsteknik för att detektera nivåer av CO. Elektroderna känner av förändringen i elektrisk ström på grund av förekomsten av kolmonoxid och utlöser sedan ett 85 dB hörbart larm. De har en röd lysdiod för visuell varning och kan enkelt fungera vid temperaturer från 40 till 100 grader Fahrenheit. Dessa batteridrivna, trådbundna eller inkopplade kolmonoxidlarm finns i olika höjd-, djup- och breddalternativ. Valda modeller är också utrustade med en digital avläsning.

StilModellDjupDigital avläsningHöjdKraftkällaBreddPris (ex moms)förp. Antal.
AKN-COB-IC-Nej1.75 "120 VAC, 9V-887 SEK 1
BKN-COP-IC-Ja1.75 "120 VAC, 9V-1 361 SEK 1
CKN-COB-DP21-23 / 32 "Nej3 15 / 16 "120 VAC, (2) AA -batterier5"4 148 SEK 6
D210074261.5 "Ja5.25 "120 VAC, NiMH5.25 "2 177 SEK 1
EKN-COB-B-LP1.5 "Nej5"(3) AA3"657 SEK 1
FKN-COPP-B-LPM1.5 "Nej2.75 "(3) AA4.75 "801 SEK 1
GKN-COPP-B-LS1.5 "Ja5"(3) AA3"876 SEK 1
HKN-COB-LP21.5 "Nej2.75 "(2) AA4.5 "3 239 SEK 6
IC30101.5 "Nej2.75 "Förseglad litiumjon4.5 "1 075 SEK 1
H9C05-LP21.5 "Nej2.75 "(2) AA4.5 "663 SEK 1
JC3010-D1.5 "Ja2.75 "Förseglad litiumjon4.5 "1 455 SEK 1
KKN-COPP-31.75 "Ja69V3.75 "5 745 SEK 6
LKN-COB-DP21.75 "Nej3.875 "120 VAC, 9V5"726 SEK 1
KKN-COPP-31.75 "Ja6"120 VAC, 9V3.75 "1 304 SEK 1
KIDDE -

Rök- och kolmonoxidlarm

StilModellDiameterHöjdKraftkällaPris (ex moms)
AP3010K-CO5"1.5 "Förseglad litiumjon1 289 SEK
Bi12010SCO5.5 "1.75 "120 VAC, förseglad litiumjon1 041 SEK
CKN-CPSM-BA5.75 "1.75 "(3) AA1 017 SEK
KIDDE -

Rökalarm

Kidde-röklarm använder joniserings- / fotoelektrisk mekanism för att snabbt känna av rök, liksom snabba och små glödande bränder, och utlösa ett 85 dB larm för att varna arbetare. De är idealiska för applikationer i lager, lager, industriella arbetsplatser och kommersiella byggnader. Dessa Kidde-larm har en testknapp, en stor monteringsbas, ett manipuleringssäkert batterilåsstift, varningsmekanism för lågt batteri och en röd LED-indikatorlampa. De kan enkelt fungera vid temperaturer från 40 till 100 grader Fahrenheit och finns i 10-åriga batteridrivna, batteridrivna och trådbundna växelströmsvarianter.

StilModellDiameterDigital avläsningHöjdKraftkällaPris (ex moms)
Ai90404"Nej1.5 "9V173 SEK
BP3010H5"Nej1.5 "Förseglad litiumjon985 SEK
CP3010L5"Nej1.5 "Förseglad litiumjon724 SEK
Di90605"Nej1.5 "9V202 SEK
EP90505"Nej1.5 "9V415 SEK
Fi120605"Nej1.75 "120 VAC, 9V359 SEK
G210075825"Nej1.625 "120 VAC, 9V353 SEK
HP3010B5"Nej1.5 "Förseglad litiumjon810 SEK
Ii90505"Nej1.75 "9V173 SEK
Ji120805.5 "Ja1.5 "120 VAC, 9V458 SEK
G210075815.5 "Nej1.625 "120 VAC, 9V335 SEK
Ki120405.5 "Nej1.5 "120 VAC, 9V345 SEK
LIP 90105.75 "Nej1.75 "9V580 SEK
MIP 20105.75 "Nej1.75 "120 VAC, 9V1 116 SEK
NRF-SM-DC5.75 "Nej1.25 "(3) AA1 036 SEK
Oi90105.625 "Nej1.5 "3V litium553 SEK
PP120405.625 "Nej1.5 "120 VAC, 9V604 SEK
KIDDE -

Co / gas kombinationslarm elektrokemisk

ModellArtikelPris (ex moms)
KN-COEG-3AB3DDN1 310 SEK
KIDDE -

CO-RÖKDETEKTOR, Kolmonoxid/rök, löstagbart batteri, batteribackup

ModellArtikelPris (ex moms)
900-CUARCR6QCF1 087 SEK
KIDDE -

Rök- och kolmonoxidlarm 120vac

ModellArtikelPris (ex moms)
21007624AE4THH1 293 SEK
KIDDE -

Värmelarm Termistor Röd lysdiod

ModellArtikelPris (ex moms)
HD135FAG9HDC646 SEK
KIDDE -

Kolmonoxid- och brandvarnare, 5 19/32 tum Dia., 85 Db vid 10 fot. Hörbar varning

ModellArtikelPris (ex moms)
P4010DCSCO-WCH6QYW1 879 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?