DICKSON Inspelningar av cirkulära diagram

Temperatur-, tryck- och fuktighetsmätare med bimetall eller utbytbara sensorer. Kom i fristående och väggmonterade varianter

Filter

Dickson cirkulära diagramskrivare är idealiska för att upprätthålla en visuell registrering av variabelt tryck, temperatur och fuktighetsdata över användardefinierade...Läs mer
StilModellDiagramstorlek (in.)Temp. RäckviddInspelningstidNoggrannhetStrömförsörjningPris (ex moms)
ASC3673-14 till 32° F, -25 till 0° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-2° F ( +/-1° C)AA batteri5 718 SEK
ASC397376 till 122 ° F, 25 till 50 ° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-2° F ( +/-1° C)AA batteri5 718 SEK
ASC37734 till 50° F, -15 till 10° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-2° F ( +/-1° C)AA batteri5 718 SEK
ASC386322 till 68° F, -5 till 20° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-2° F ( +/-1° C)AA batteri5 855 SEK
ASC387350 till 96 ° F, 10 till 35 ° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-2° F ( +/-1° C)AA batteri5 828 SEK
DICKSON -

4 tums tryckdiagramregistratorer

Dickson 4-tums tryckdiagramregistratorer ger en permanent visuell registrering av data med variabelt tryck. De är idealiska för kylskåp, frysar och HVAC-applikationer. Dessa sjökortsinspelare har väderbeständig, NEMA 4X-kapsling för att motstå hårda utomhusmiljöer. De levereras med en batterihållare för att enkelt byta och montera batterierna. Välj bland ett brett utbud av tryckregistreringsapparater, tillgängliga i fristående och väggmonterade alternativ Raptor Supplies.

StilModellDiagramstorlek (in.)tryck~~POS=TRUNCInspelningstidNoggrannhetStrömförsörjningPris (ex moms)
APW47040 till 100 psi7 Days+ / - 2%AA batteri11 289 SEK
APW47440 till 200 psi7 Days+ / - 2%AA batteri11 326 SEK
APW47640 till 300 psi7 Days+ / - 2%AA batteri11 289 SEK
APW47940 till 500 psi7 Days+ / - 2%AA batteri11 729 SEK
StilModellDiagramstorlek (in.)Temp. RäckviddInspelningstidNoggrannhetStrömförsörjningPris (ex moms)
ASL4350NIST4-22 till 122° F, -30 till 50° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-1.8° F ( +/-1° C)AA batteri8 598 SEK
ASL43504-22 till 122° F, -30 till 50° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-1.8° F ( +/-1° C)AA batteri6 244 SEK
ASL410040 till 100° F, -18 till 37° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-1.8° F ( +/-1° C)AA batteri6 272 SEK
ASL4100NIST40 till 100° F, -18 till 37° C24 timmar. Eller 7 dagar+/-1.8° F ( +/-1° C)AA batteri8 598 SEK

Funktioner

  • Dickson cirkulära sjökortsskrivare är kompatibla med 4, 6 och 8 tums cirkulära sjökort för att erbjuda 24 timmars, 7 dagars och 31 dagars datacykel.
  • Utvalda modeller inkluderar 3-tums sjökortsskrivare för användning i kompakta utrymmen.
  • Många av dessa sjökortsskrivare drivs med nätström och har ett batteri som reservströmkälla. Vissa modeller drivs också enbart med batterier.
  • Sjökortsskrivare har en batterihållare för enkel hållning, byte och montering av batterierna.
  • De har ett korrosionsbeständigt hölje som är stänksäkert för att tåla tuffa utomhusmiljöer.

Arbetsmekanism

  • Dicksons cirkulära sjökortsskrivare roterar ett runt diagram fixerat på dem jämnt över ett tidsintervall.
  • Sedan får sensorerna på dessa enheter data om den uppmätta parametern.
  • En eller flera pennor anslutna till sensorn plottar data radiellt på diagrammet i proportion till den mottagna signalen för att tillhandahålla en papperskopia av parameterdata.

Vanliga frågor

Vilka alternativ finns tillgängliga med dessa Dickson cirkulära sjökortsskrivare?

Dicksons cirkulära kartskrivare finns tillgängliga med tillval, såsom utbytbara sensorer, display, ljudlarm, K-termoelementsonder och batteridriftslägen.

Vilka tillbehör är kompatibla med dessa Dickson cirkulära sjökortsskrivare?

  • Cirkulära diagram av papper finns i olika diametrar för användning med cirkulära diagramskrivare för att registrera temperatur, fuktighet och tryck.
  • Diagramskrivare används med cirkulära diagramskrivare för att registrera mått på runda pappersdiagram.

Hur identifierar man övervakade parametrar om den valda Dickson cirkulära kartskrivaren övervakar mer än en parameter?

När den valda Dickson cirkulära diagramskrivaren övervakar mer än en parameter, används pennor med olika bläckfärger för varje parameter för att skilja dem åt och ge en snabböverblick.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?