ALTRONIX Klass 2-transformatorer

Tillhandahålla ström till elektroniska strömförsörjningar och utrustning inklusive säkerhets-, åtkomstkontroll- och övervakningsenheter. Smält ingångsskydd minimerar genomsläpps energi och ger bättre skydd. Finns i inomhus- och utomhushöljen perfekt för att klara hårda industriella förhållanden

Filter

ALTRONIX -

Klass 2, Transformatorer med öppen ram, öppna höljen

Altronix klass 2 transformatorer med öppen ram ger ström till elektronisk utrustning inklusive säkerhet, övervakning, passerkontrollenheter i tändning, ventilation, värme, luftkonditionering och VVS-kontrollsystem. De arbetar vid temperaturer från 0 grader till 49 grader Celsius och kommer med öppna höljen för inneboende explosionssäkerhet och är okänsliga för överspänningar. Dessutom kräver dessa enfastransformatorer mindre utrymme att installera och är tillgängliga i 16VAC, 24VAC och 28VAC utspänningar.

StilModellDjupHöjdInspänningUtspänningVA-betygBreddPris (ex moms)
AT28561.15 "2.25 "115 VAC28 VAC563.15 "875 SEK
BT16562.25 "1.87 "115 VAC16 VAC562.75 "731 SEK
CT24281002.25 "2.55 "120 VAC24 / 28 VAC1003.62 "1 059 SEK
DT24130D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC24 VAC1004.13 "945 SEK
ET2885D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC28 VAC1004.13 "1 048 SEK
FT161002.56 "2.25 "115 VAC16 VAC1003.12 "1 159 SEK
ALTRONIX -

Nätaggregat och transformatorer

Altronix AC strömförsörjning & transformatorer ger ström till elektronisk utrustning och utrustning inklusive säkerhet, övervakning, passerkontrollenheter i tändning, ventilation, värme, luftkonditionering och HVAC styrsystem. De arbetar i temperaturer från 0 grader till 49 grader Celsius och levereras med öppna och inomhushöljen för inneboende explosionssäkerhet vid inomhusbruk. Välj från ett brett utbud av dessa enheter, tillgängliga i fot- och väggmonteringsalternativ.

StilModellDjupKapslingstypHöjdArtikelMonteringVA-betygBreddPris (ex moms)
AT2428100C4.5 "Inomhus5.62 "Klass 2-transformatorVägg1007"1 792 SEK
BT24283005.1 "Öppen3.25 "TransformatorFot3005.15 "5 430 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?