WESTWARD Kombinationnycklar

Westward kombinationsnycklar tillverkas med en öppen och en stängd ände; den senare lossar de envisa muttrarna så att den öppna änden kan användas för att snabbt skruva loss dem. De är idealiska för att snabbt lossa och skruva av muttrar och finns i varianter av höghållfast rostfritt stål / legerat stål / kromvanadin / kromvanadinstål.

Filter

WESTWARD -

3/8 tum fast mikrometer momentnyckel

StilModellTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdePris (ex moms)
A55JA9211 1 / 2 "1 tum Lbs.40 till 200 "lbs.1 367 SEK
B55JA9717 1 / 16 "0.5 ft-lb10 till 80 ft-lb1 483 SEK
C55JA9517 1 / 16 "0.5 ft-lb20 till 100 ft-lb1 377 SEK
WESTWARD -

Kombinationnycklar

StilModellFinishAntal bitarAntal poängTotal längdSAE eller metriskPris (ex moms)
A54RZ37-----694 SEK
B54RY80-----67 SEK
C54RZ27-----2 330 SEK
D54RZ24-----980 SEK
E36A203-----198 SEK
F54RZ31-----67 SEK
G54RY93-----70 SEK
H54RY95-----587 SEK
I54RY97-----922 SEK
J53YV98-----83 SEK
K54RZ46-----64 SEK
L5MR34-----152 SEK
M54RY91-----125 SEK
N54RY78-----69 SEK
O54RY85-----90 SEK
P53YV97-----84 SEK
Q54RZ41-----770 SEK
R54RZ39-----758 SEK
S54RZ49-----241 SEK
T54RY92-----141 SEK
U54RZ36-----548 SEK
V54RZ30-----939 SEK
W54RZ47-----263 SEK
X54RZ11-----78 SEK
Y54RY74-----467 SEK
WESTWARD -

Kombinationsnyckel 1-1/8 tum 15-13/16 tum total längd

StilModellAntal poängKompenseraPris (ex moms)
A36A286615 grader442 SEK
B36A220120 grader468 SEK
WESTWARD -

3/4 tum fast mikrometer momentnyckel

StilModellTotal längdPrimärt skalområdePris (ex moms)
A55JA9335 11 / 16 "60 till 300 ft-lb3 684 SEK
B55JC0148 1 / 2 "120 till 600 ft-lb4 139 SEK
WESTWARD -

Kombinationsskiftnyckel

StilModellStorlekFinishHuvudvinkelMaterialAntal poängKompenseraTotal längdSAE eller metriskPris (ex moms)
A5MR411"satin15 graderChrome Vanadium1215 grader13 29 / 64 "SAE250 SEK
B1EYJ21"Svartoxid0 graderChrome Vanadin Stål1215 grader13 1 / 3 "SAE299 SEK
C36A2841"Full polsk15 graderChrome Vanadin Stål615 grader13.125 "SAE290 SEK
D36A2181"Full polsk15 graderChrome Vanadin Stål120 grader13.125 "SAE291 SEK
E36A1851"satin15 graderChrome Vanadin Stål120 grader13.125 "SAE245 SEK
C36A2851-1 / 16 "Full polsk15 graderChrome Vanadin Stål615 grader14.125 "SAE343 SEK
E36A1861-1 / 16 "satin15 graderChrome Vanadin Stål120 grader14.125 "SAE351 SEK
B1EYJ31-1 / 16 "Svartoxid0 graderChrome Vanadin Stål1215 grader14.25 "SAE397 SEK
D36A2191-1 / 16 "Full polsk15 graderChrome Vanadin Stål120 grader14.125 "SAE398 SEK
F1EYF61.5 "satin0 graderChrome Vanadin Stål1215 grader19.5 "SAE835 SEK
B1EYJ51.25 "Svartoxid0 graderChrome Vanadin Stål1215 grader16.75 "SAE552 SEK
E36A1881.25 "satin15 graderChrome Vanadin Stål120 grader16.75 "SAE484 SEK
C36A2871.25 "Full polsk15 graderChrome Vanadin Stål615 grader16.75 "SAE532 SEK
D36A2211.25 "Full polsk15 graderChrome Vanadin Stål120 grader16.75 "SAE527 SEK
B1EYJ41.125 "Svartoxid0 graderChrome Vanadin Stål1215 grader15.5 "SAE476 SEK
E36A1871.125 "satin15 graderChrome Vanadin Stål120 grader15 13 / 16 "SAE401 SEK
F1EYF41.375 "satin0 graderChrome Vanadin Stål1215 grader18.5 "SAE688 SEK
F1EYF51.437 "satin0 graderChrome Vanadin Stål1215 grader19.5 "SAE870 SEK
F1EYF71.625 "satin0 graderChrome Vanadin Stål1215 grader21.25 "SAE1 192 SEK
G33M5801 / 2 "Full polsk15 graderChrome Vanadin Stål1215 grader6 15 / 16 "SAE121 SEK
E36A1771 / 2 "satin15 graderChrome Vanadin Stål120 grader7"SAE106 SEK
C36A2761 / 2 "Full polsk15 graderChrome Vanadin Stål615 grader7"SAE101 SEK
D36A2101 / 2 "Full polsk15 graderChrome Vanadin Stål120 grader7"SAE123 SEK
B1EYH31 / 2 "Svartoxid0 graderChrome Vanadin Stål1215 grader7"SAE111 SEK
H5MW301 / 2 "Full polsk15 graderChrome Vanadin Stål1215 grader4.5 "SAE81 SEK
WESTWARD -

1/4 tum fast mikrometer momentnyckel

StilModellTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdePris (ex moms)
A55JA949 5 / 8 "0.5 tum Lbs.10 till 60 tum Lbs.1 298 SEK
B55JA9111 1 / 2 "1 tum Lbs.40 till 200 "lbs.1 511 SEK
WESTWARD -

Kombinationsnyckel, 12 punkter, 30 mm huvudstorlek, 16-1/4 tums längd, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
54RZ20CH3PXA353 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?