BALDOR MOTOR Kyltornmotorer

Designad för miljöer med hög luftfuktighet; kan fungera med optimal systemeffektivitet med variabel hastighetskontroll. Funktion Inpro / Seal kombinationsslingor och labyrint kontaktfria axeltätningar för skydd mot föroreningar. Finns i F1- och fotmonteringstyper

Filter

BALDOR MOTOR -

Trefas kylare/kyltornsmotorer, tvåhastigheter, TEFC

StilModellProduktionAmpsRamFasRevisionRPMTypSpänningPris (ex moms)
ACTM1765T---3 tel---460 V294 803 SEK
ACTM1760T10 / 2.5 HP12.0/4.40L215T3-1755/875-460 / 460109 752 SEK
ACTM1761T15 / 3.75 HP18.1/7.8254T3A1760/8850940M460139 173 SEK
ACTM1762T20 / 5 HP24.4/9.30256T3-1770/885-460 / 460168 150 SEK
ACTM1763T25 / 6.25 HP31.2/12.1284T3-1775/885-460 / 460195 622 SEK
ACTM1764T30 / 7.5 HP36.6/14.1286T3-1775/885-460 / 460224 560 SEK
ACTM1766T50 / 12.5 HP63/28326T3D1760/8701272M460-
RFQ
BCTM1767T60 / 15 HP-364T3F-A36052M460 / 460-
RFQ
BALDOR MOTOR -

Trefas TEAO kylare/kyltornsmotorer

StilModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionRPMTemp. StigaTypSpänningPris (ex moms)
AECTM4314T-136/68-D1780-A36062M230 / 460-
RFQ
BECTM2276T7021.4/10.794.2 LB-FTE118039 grader C0950M230/46050 775 SEK
BECTM2332T7128.8/14.4146 LB-FTF118054 grader C0954M230/460101 688 SEK
CCTM3768T7216.3-15/7.5-C1155-0736M208-230/46052 725 SEK
CCTM2276T7224-21.8/10.9154 LB-FTF116065 deg C0756M208-230/46064 339 SEK
BECTM3768T7214.6/7.377.4 LB-FTD116061 deg C0748M230/46062 525 SEK
CCTM2332T7328.8/14.4139 LB-FTM117567 deg C0946M230/46071 612 SEK
BECTM4100T7540/20198 LB-FTD118058 grader C1042M230/460135 585 SEK
CCTM3770T7622.3-20.6/10.373.7 LB-FTC176578 grader C0729M208-230/46046 320 SEK
BECTM4102T7754/27276 LB-FTC118079 grader C1054M230/460102 258 SEK
CCTM3665T7714.9-13.8/6.9-C1750-0633M208-230/46034 783 SEK
BECTM3665T7914-13.2/6.648.3 LB-FTD175064 deg C0641M208-230/46039 355 SEK
CCTM3774T8027.5-26/13119.4 LB-FTD176090 grader C0733M208-230/46059 111 SEK
BECTM4104T8076/38330 LB-FTE176076 grader C1056M230/460152 388 SEK
BECTM3770T8119.8-19/9.569.8 LB-FTE177052 grader C0735M208-230/46052 513 SEK
BECTM4110T8296/48386 LB-FTC177564 deg C1254M230/460199 287 SEK
BECTM3774T8326.5-24.4/12.2-C1760-0748M208-230/46070 454 SEK
BECTM2333T8336.2/18.1152 LB-FTB176571 grader C0944M230/46093 528 SEK
CCTM2334T8350/25204 LB-FTG1760110 grader C0760M230/46087 547 SEK
CCTM2333T8340-37/18.5167.1 LB-FTK176083 deg C0756M208-230/46078 538 SEK
BECTM4103T8460/30235 LB-FTT177063 deg C1046M230/460128 408 SEK
BECTM2334T8448/24213 LB-FTQ176574 deg C0952M230/460104 331 SEK
CCTM4104T8472/36270 LB-FTK176084 grader C0964M230/460127 385 SEK
CCTM4103T8458/29240 LB-FTJ176089 deg C0956M230/46060 542 SEK
BECTM4115T85116/58396 LB-FTA177579 grader C1272M230/460238 257 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?