Frätande skåp

Filter

JUSTRITE -

Sure-Grip EX-serien Deep Slimline Standard korrosiva skåp

StilModellDörr TypPris (ex moms)
A895402Manuell44 949 SEK
B895422Självstängande48 284 SEK
JUSTRITE -

ChemCor Series Compac Fodrade Hazmat-skåp

StilModellKapacitetInsida djupInuti höjdenInre breddTypPris (ex moms)
A86042824 gal.13.8 "18.5 "13.8 "bänkskiva18 170 SEK
B861228212 gal.14.6 "30.5 "20 "compac28 009 SEK
JUSTRITE -

Trälaminat syraskåp

StilModellKapacitetInsida djupInuti höjdenInre breddAntal hyllorTypPris (ex moms)
A24120-15.2 "16 "22.5 "0bänkskiva15 122 SEK
B241502.5L17.33 "54.5 "40.5 "2-53 021 SEK
C2414036 (2.5 l flaska)---1Under disk39 992 SEK
JUSTRITE -

ChemCor Series Fodrade Hazmat-skåp

StilModellKapacitetInsida djupInuti höjdenInre breddAntal dörrarAntal hyllorPris (ex moms)
A862328222 gal.18.8 "27.4 "31.8 "2138 389 SEK
B862228222 gal.14.6 "60.5 "20 "1342 654 SEK
C863028230 gal.14.6 "39.6 "39.5 "2138 389 SEK
D864528245 gal.14.6 "60.5 "39.5 "2251 185 SEK
D866028260 gal.30.3 "60.5 "30.8 "2259 716 SEK
StilModellDörr TypMonteringstypPris (ex moms)
A892302ManuellStandard24 228 SEK
A892322SjälvstängandeUnder disk26 928 SEK
JAMCO -

Frätande säkerhetsskåp

StilModellAntal dörrarKapacitetDjupAntal hyllorSäkerhetsskåpstypSumpkapacitetBreddDörröppningshöjdPris (ex moms)
ACL12112 gal.18 "-Under disk2.6 gal.23 "29 "16 894 SEK
BCL24124 gal.18 "-slimline2.6 gal.23 "59 "23 522 SEK
RFQ
CCK30230 gal.18 "1-5.8 gal.43 "38 "26 676 SEK
DCK45245 gal.18 "2-5.8 gal.43 "59 "29 720 SEK
ECK60260 gal.34 "2-8.8 gal.34 "59 "36 919 SEK
CCL30230 gal.18 "-Under disk5.2 gal.43 "38 "31 393 SEK
JUSTRITE -

Frätande säkerhetsskåp, 2 dörrar, manuell stängning, 457 x 1092 x 457 mm Storlek, blå

ModellArtikelPris (ex moms)
891302AD8BMK19 443 SEK
JUSTRITE -

Säkerhetsskåp under bänk, självstängande 2 dörrar, 22 gallon, 889 x 889 x 559 mm Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
862328CD8CLN30 546 SEK
JAMCO -

Frätande SCabinet, Std Slimline, 18 Gal, 23 tum X 18 tum X 44 tum, blå

ModellArtikelPris (ex moms)
CL18CN8BNK14 771 SEK
12

Frätande skåp

Frätande förvaringsskåp används i stor utsträckning för förvaring av kemiska ämnen i de fall säkerhetsbehållarna som finns på arbetsplatsen inte är tillräckligt farliga att förvara i en separat lagringsbyggnad. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa frätande skåp från märken som Eagle, Justrite och Jamco. Skyddsskåpen från Eagle levereras med hållbara blå epoxipulverlackerade inre och yttre ytor, inklusive hyllor, för utmärkt skydd mot kemiska angrepp orsakade av spill eller stänk. Varje skåp levereras med högdensitetspolyetenbrickor och är utformat i enlighet med NFPA-kod 30 och OSHA-standarder. Justrit trä-laminat syra skåp är utrustade med rostfria handtag och gångjärn för att förhindra oxidationsreaktioner, justerbara benniveller för ökad stabilitet, patenterade Haz-Alert reflekterande etiketter för att ge bättre synlighet i svagt upplysta förhållanden och en dubbel nyckelsats för säker förvaring. Välj mellan en mängd olika dessa förvaringsskåp av salpetersyra, tillgängliga i olika material och lagringskapacitet Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?