RIDGID Avloppsrengöringsmaskiner

CSA-certifierade maskiner som används för att rensa avlopp snabbt och effektivt. Ha en plasttrumma av polypropen och ett inbyggt handtag för enkel transport. Finns i nätsladdvarianter på 6 fot och 15 fot

Filter

Ridgid avloppsrengöringsmaskiner används för att snabbt och effektivt rensa avloppssänkor, avloppssidor, grenledningar, badkar, duschar, fångarmar och huvudledningar.
RIDGID -

Rengöringsmaskin för sektionsavlopp

Ridgid tvättrengöringsmaskiner har en distinkt, omedelbart verkande kabelkoppling som ger maximal kontroll under drift. De har en justeringsknapp för enkel utbyte av kabeln och en kraftfull motor som endast kräver en enda person för att rengöra de tyngsta blockeringarna. Dessa enheter är ytterligare integrerade med hjul för förbättrad manövrerbarhet och en lågprofil B-ramkonstruktion som passar i alla krypplatser. Välj bland ett brett utbud av dessa tvättrengöringsmaskiner som finns i 3/4, 1/2 och 1/6 HP-alternativ.

StilModellHPHzNätsladdslängdSpänningPris (ex moms)
A76495---230V43 518 SEK
RFQ
B664971/260-115 VAC36 954 SEK
C589201/6606ft.115 VAC17 459 SEK
D590001/660-115 VAC33 558 SEK
E237123/450/60-115 VAC61 872 SEK
F237173/450/6015ft.115 VAC62 086 SEK
RIDGID -

Avloppsrengöringspistolsatser

StilModellmotortypPris (ex moms)
A36023Variabel hastighet11 903 SEK
B36028Variabel hastighet, 120V, enfas13 212 SEK
StilModellPris (ex moms)
A2810315 288 SEK
RFQ
A270038 382 SEK
RFQ
RIDGID -

K5208 Sektionsrengöringsmaskiner för avlopp

StilModellPris (ex moms)
A6168841 401 SEK
RFQ
B6237862 611 SEK
RFQ
C6169360 373 SEK
RFQ
StilModellPris (ex moms)
A6427322 757 SEK
RFQ
A6426317 064 SEK
RFQ
RIDGID -

Dräneringsmaskin för dränering

Ridgid dräneringsrengöringsmaskiner är integrerade med en transportvagn med stora hjul som enkelt går uppför trappor och över stötar. Dessa trummor har en robust och korrosionsbeständig konstruktion och en lätt dubbel rörformad ram för extra styrka. De har infällbara handtag och en kabeltrumma snabbkoppling och hållmekanism för enkel trumbyte och transport. Deras patenterade kabelkontrollsystem saktar ner trumman när bladet fastnar under en blockering. Vi erbjuder också Ridgid tvättmaskiner för tvättrengöring med omedelbart verkande kabelkopplingar för att maximera förarkontrollen.

StilModellTrumkapacitetHPSpänningPris (ex moms)
A7172235 fot 5/16 "kabel1/8115 VAC17 871 SEK
B26998100 ft. 3/8 "kabel, 75" ft. 1/2 "kabel1 / 3 hp115V AC12 813 SEK
C53117100 ft. 3/8 "eller 90 ft. 1/2" kabel1/12-30 409 SEK
D42007100 fot 3/4 "eller 125 ft 5/8" kabel3/4-49 812 SEK
E93557100 fot 5/8 "kabel4/10115 VAC74 022 SEK
F60052125 fot 3/4 "eller 150 ft 5/8" kabel4/10115 VAC79 317 SEK
StilModellPris (ex moms)
A2369239 886 SEK
RFQ
A2369739 886 SEK
RFQ
A2370757 917 SEK
RFQ
RIDGID -

Avloppsrengöringsmaskin, 125 fot kabel, 3 till 6 tums rörkapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
66593CM9BJB80 503 SEK
RIDGID -

Avloppsrengöringstrummaskin med innerkabel, 75 fot längd, 115V

ModellArtikelPris (ex moms)
60062RCM9BHN71 876 SEK
Se detaljer
RIDGID -

Avloppsrengöringssektionsmaskin, 120V, 60 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
43507CM9BHV47 710 SEK
Se detaljer

Standarder och godkännanden

  • CSA

Vanliga frågor

Hur fungerar avloppsrengöringsmaskinen?

  • Slangen går genom ditt avlopp och rengör det inre av röret när vattnet slås på.
  • Kraftfulla vattenstrålar skjuter ut ur slangens munstycke i flera riktningar samtidigt.
  • Skräp dräneras bort med tiden av ditt VVS-system efter att ha sköljts ner av gravitationen.

Hur långa är nätsladdarna för dessa rengöringsmaskiner? Raptor Supplies?

Dessa rengöringsmaskiner erbjuds i nätsladdlängder på 6 fot och 15 fot.

Hur ofta ska avloppsrengöras?

Helst ska avlopp rengöras en gång per år även om det inte är problem med täppa.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?