ACCURIDE Lådglas

Högkvalitativa konventionella och mjukstängande lådor för användning i lådor, dörrar, rack och andra skjutapplikationer. Tillverkad av högkvalitativt stål med en maximal lastkapacitet på 500 lb och finns i olika monteringsstilar

Filter

ACCURIDE -

3832-serien lätta och heltäckande rutschbanor

  • Glidmekanism (kullager)

StilModellStängd längdSpärrningstypLastkapacitetMaterialPris (ex moms)förp. Antal.
AC 3832-C10D10 "Håll in100 lb.Stål365 SEK 2
AC 3832-C12D12 "Håll in100 lb.Stål353 SEK 2
AC 3832-C14D14 "Håll in100 lb.Stål401 SEK 2
AC 3832-C16-DOD16 "Öppethållande100 lb.Stål428 SEK 2
AC 3832-C16SCD16 "Håll in100 lb.Stål407 SEK 2
AC 3832-C16D16 "Håll in100 lb.Stål371 SEK 2
AC 3832-C18D18 "Håll in100 lb.Stål423 SEK 2
AC 3832-C20D20 "Håll in100 lb.Stål463 SEK 2
AC 3832-C22D22 "Håll in100 lb.Stål476 SEK 2
AC 3832-C24D24 "Håll in100 lb.Stål511 SEK 2
AC 3832-C28D28 "Håll in100 lb.Stål518 SEK 2
ACCURIDE -

Medium Duty Full Extension Slides

  • Glidmekanism (kullager)

StilModellStängd längdReselängdLastkapacitetMaterialPris (ex moms)förp. Antal.
ASS0330-16P16 "15-55 / 64 "143 lb.Rostfritt stål4 029 SEK 2
ASS0330-22P22 "21-43 / 64 "143 lb.Rostfritt stål4 632 SEK 2
ACCURIDE -

3600 Series Heavy Duty Helförlängningsslider

  • Glidmekanism (kullager)

StilModellStängd längdPris (ex moms)förp. Antal.
AC 3600-12D12 "1 389 SEK 2
AC 3600-14D14 "1 463 SEK 2
AC 3600-16D16 "1 409 SEK 2
AC 3600-18D18 "1 685 SEK 2
AC 3600-20D20 "1 755 SEK 2
AC 3600-22D22 "1 884 SEK 2
AC 3600-24D24 "1 883 SEK 2
AC 3600-28D28 "2 098 SEK 2
ACCURIDE -

9301 Series Heavy Duty och Full Extension Lådslider

  • Flat Mount lastkåpa. per par (150 pund)
  • Glidmekanism (kullager)
  • Fordonsmonterad lastkåpa. per par (300 pund)

StilModellStängd längdLastkapacitetMaterialFinishPris (ex moms)förp. Antal.
AC 9301-18D18 "600 lb.StålZink-pläterad2 243 SEK 2
AC 9301-24D24 "600 lb.StålZink-pläterad2 626 SEK 2
AC 9301-36D36 "600 lb.StålZink-pläterad3 820 SEK 2
ACCURIDE -

3307 Series Medium Duty Slide Med Over Travel

  • Accuride C 3307-18D mjukstängningslåda för att hjälpa lådorna att öppnas och stängas smidigt
  • Integrerad med en enkel frikopplingsfrånkoppling och praktisk låsfunktion för att hålla lådor, brickor och chassi solidt placerade när de är öppna, för utökad och enkel åtkomst
  • Levereras med en spak eller knapp på varje sida som frigör låset
  • Monteringsskruvar ingår

StilModellStängd längdReselängdLastkapacitetFinishPris (ex moms)förp. Antal.
AC 3307-18D18 "19 "150 lb.Zink-pläterad1 610 SEK 2
AC 3307-20D20 "21 "150 lb.Zink-pläterad1 644 SEK 2
AC 3307-22D22 "23 "150 lb.Zink-pläterad1 713 SEK 2
AC 3307-24D24 "25 "150 lb.Zink-pläterad1 765 SEK 2
AC 3307-26D26 "27 "150 lb.Zink-pläterad1 816 SEK 2
ACCURIDE -

301-2590 Series Medium Duty Over Travel Slides

  • Glidmekanism (kullager)
  • Avstånd över resor (83 ")

StilModellStängd längdReselängdLastkapacitetMaterialPris (ex moms)förp. Antal.
AC 301 -2590-18D18 "18-53 / 64 "155 lb.Stål1 832 SEK 2
AC 301 -2590-20D20 "20-53 / 64 "155 lb.Stål1 877 SEK 2
AC 301 -2590-22D22 "22-53 / 64 "155 lb.Stål2 081 SEK 2
AC 301 -2590-24D24 "24-53 / 64 "155 lb.Stål2 219 SEK 1
ACCURIDE -

2907-serien Lätt och lågprofilsrutschkana med överkörning

  • Glidmekanism (kullager)
  • Avstånd över resor (2 ")

StilModellStängd längdPris (ex moms)förp. Antal.
AC 2907-18D18 "2 009 SEK 2
AC 2907-24D24 "2 209 SEK 2
ACCURIDE -

2632-serien Lätt rutschkana med låg profil

  • Glidmekanism (kullager)

StilModellStängd längdLastkapacitetMaterialFinishPris (ex moms)förp. Antal.
AC 2632-8D8"65 lb.StålZink-pläterad602 SEK 2
AC 2632-10D10 "65 lb.StålZink-pläterad584 SEK 2
ACCURIDE -

2109-serien lätta slider med spakkoppling

  • Glidmekanism (kullager)

StilModellStängd längdReselängdLastkapacitetMaterialPris (ex moms)förp. Antal.
AC 2109-12D12 "8-5 / 64 "75 lb.Stål517 SEK 2
AC 2109-14D14 "10-17 / 64 "75 lb.Stål524 SEK 2
AC 2109-16D16 "11-3 / 64 "75 lb.Stål530 SEK 2
AC 2109-18D18 "13-1 / 64 "75 lb.Stål537 SEK 2
AC 2109-20D20 "14-51 / 64 "75 lb.Stål552 SEK 2
ACCURIDE -

C204A LR-serien Medium Duty 3/4 förlängningsslider

Accuride C204A LR Series 3/4 förlängningsglas är designade för användning med mobila fixturer, medicinska vagnar, läkemedelsbrickor och högproduktionsindustriutrustning. De har stålkonstruktion för strukturell styvhet och zinkpläterad finish för att motstå oxidationsreaktioner på de exponerade ytorna. De kommer med mjuka stängningar för mjuka och tysta operationer. Dessa förlängningsslider har en lockout-funktion som underlättar förlängningar upp till 32 tum.

StilModellStängd längdReselängdLastkapacitetMaterialPris (ex moms)förp. Antal.
AC 204 -A12 -LRD12 "8"140 lb.Stål1 184 SEK 2
AC 204 -A14 -LRD14 "10 "140 lb.Stål1 209 SEK 2
AC 204 -A18 -LRD18 "13 "140 lb.Stål1 292 SEK 2
AC 204 -A20 -LRD20 "15 "140 lb.Stål1 334 SEK 2
AC 204 -A24 -LRD24 "17 "140 lb.Stål1 450 SEK 2
ACCURIDE -

Heavy Duty Över Rese-rutschbanor

  • Glidmekanism (kullager)

StilModellStängd längdReselängdLastkapacitetMaterialPris (ex moms)förp. Antal.
ASS5321-18P18 "18-41 / 64 "352 lb.Rostfritt stål3 666 SEK 2
ASS5321-20P20 "20-39 / 64 "352 lb.Rostfritt stål3 890 SEK 2
ASS5321-22P22 "22-37 / 64 "352 lb.Rostfritt stål4 114 SEK 2
ACCURIDE -

Light Duty 3/4 förlängningsslider

  • Glidmekanism (kullager)

StilModellStängd längdReselängdLastkapacitetMaterialPris (ex moms)förp. Antal.
ASS2028-18P18 "12-39 / 64 "100 lb.Rostfritt stål1 628 SEK 2
ASS2028-22P22 "15-33 / 64 "100 lb.Rostfritt stål1 806 SEK 2
ASS2028-24P24 "18-29 / 64 "100 lb.Rostfritt stål1 899 SEK 2

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?